絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~100(1)
  • 0~200(5)
  • 100~200(1)
  • -10~60(4)
  • -30~200(1)
  • -30~300(1)
  • -50~280(2)
  • -50~300(1)
  • -50~600(1)
  • -56~306(1)
  • -99.9~850(4)
  • -99.99~199.99(2)
  • -99.99~400(1)
校正証明書
  • 付き(4)
特性
  • 防水(2)
ブランド
  • サーモポート
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(475)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(333)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • シンワ測定(116)
  • マザーツール(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付 サーモポート

    ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付

    サーモポート
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
    温度測定範囲(℃)-50~600(センサにより異なる)分解能(℃)0.1 /1(オートレンジ)幅(mm)54高さ(mm)172奥行(mm)40電源単4形乾電池精度±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172保護等級IP6サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水TKG品番9-0614-0101TKG品番(2017)6-0550-1101プローブ径(Φmm)17
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
    測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)温度測定範囲(℃)-56~306温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)精度±0.1℃精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書幅(mm)54高さ(mm)172奥行(mm)40電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172耐熱温度(℃)200(センサー)サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JIS C0920-2003 保護等級6作動温度(℃)-10~+60温度計の種類防水温度計
  • 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート

    黒球付熱中症計(マグネット付)

    サーモポート
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。
    付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング材質ケース・黒球:ABS樹脂質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0(分解能:0.1、黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)、測定精度:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
  • デジタル標準温度計 サーモポート

    デジタル標準温度計

    サーモポート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
    測定範囲(℃)-99.99~400温度表示精度±(0.1%+0.05)℃表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • 防水食品用標準センサ サーモポート

    防水食品用標準センサ

    サーモポート
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモ標準セットのセンサです。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ)

    サーモポート
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
  • ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付) サーモポート

    ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付)

    サーモポート
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。表面温度を正確に測定(放射温度計で必要な測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。)。直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本仕様センサ検知部直径:Φ17材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ(ジュラコン)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対/T熱電対分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:-30~300温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:K熱電対用補償導線 約1m表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)センサ精度JIS規格による電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性非防水、JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)
  • 防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m) サーモポート

    防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m)

    サーモポート
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐100」のケーブル長が1.5メートルタイプです。長いケーブルが必要な方に最適です。温度計本体を固定して(壁掛け穴を使用)1.5メートルケーブルセンサのみ片手で計測できます。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1.5測定温度範囲(℃)-40~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポート

    ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ

    サーモポート
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
    測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
  • 白金温度計 校正証明書付 サーモポート

    白金温度計 校正証明書付

    サーモポート
    61,980税込68,178
    1台
    9日以内出荷
    高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
    付属品ネックストラップ・本体ビニールケース質量(g)約150備考※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。規格防水性能:JIS CO920-2003電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【本体表示】±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99/0.01、200.0~850.0/0.1保護等級6機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-20校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム

    サーモポート
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    「ピーティーサーモ プレミアム」はメーカー、白金温度計のハイエンドモデルです。測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。0.00~199.99℃(~200.0℃)の温度範囲で温度測定精度±0.15℃を実現。安定性・再現性…PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体Pt100(クラスA)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。分解能表示…本器は-99.99~199.99℃の温度範囲で表示分解能が0.01℃です。それ以上の温度では自動的に0.1℃表示分解能になります。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)ケーブル長(m)1センサーPt100(クラスA)4線式、検知部:Φ3.2 長さ150(先丸)防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付 サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付

    サーモポート
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=60分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(Fセット) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(Fセット)

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ。シリコンプロテクタ装着でがっちりガード。本体を落下による衝撃から守ります。本体を汚れから守り、永くご使用することができます。暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。
    付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、センサ(TSP-100・Pro)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)仕様センサ測定温度精度(℃):-50~-10(±2、-9.9~-0.13(±1、0.0~70.0(±0.5、70.1~110.0(±0.7材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)、センサ検知部(ステンレス製)、センサ握り手部(シリコンゴム)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能コード長さ(m)約1表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)温度測定範囲(℃)センサ:-50~280サンプリング表示:約1秒表示機能HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲(℃)-56~360(-9.9~199.9)使用環境温度(℃)-10~60電池寿命連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間温度表示精度本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(Fセット) サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(Fセット)

    サーモポート
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本仕様●センサ測定温度精度(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090):K熱電対 クラス2●センサ測定温度範囲(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)※常用限度…空気中において連続して使用できる温度の限度※過熱使用限度…空気中において短時間使用できる温度の限度(℃):0~200 常用限度150 過熱使用限度200材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)Φ1、L=30、Φ1、L=60、Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 90mm針状センサ付 サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 90mm針状センサ付

    サーモポート
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付)

    サーモポート
    20,980税込23,078
    1個ほか
    8日以内出荷
    「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、センサ検知部・握り手部(ステンレス製)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280
  • 高精度デジタル氷温計 氷温(R)サーモ (校正証明書・トレサ付) サーモポート

    高精度デジタル氷温計 氷温(R)サーモ (校正証明書・トレサ付)

    サーモポート
    89,980税込98,978
    1個
    20日以内出荷
    氷温(R)とは、冷蔵でも冷凍でもない「第3の温度域」です。水は0℃で凍り始めますが、野菜・魚・肉などの食品はそれぞれ凍り始める温度(氷結点)が異なり、0℃以下で凍結直前の温度帯を氷温域と呼びます。この氷温域を利用して食品を保存・加工するのが氷温技術です。食品を凍らせずに鮮度を保ちながら、例えば肉を氷温域で熟成させることで、旨味成分が増加し、素材本来のおいしさを引き出す効果があります。氷温(R)で期待される3つの効果1高鮮度を保持する2有害微生物を抑制する3食品が高品質化する
    付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、標準センサ(PTP-150)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、トレーサビリティ書類3点セット材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、パッキン(シリコンゴム)電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能分解能(℃)表示:0.01機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD(表示値固定)機能、偏差(REL)値表示機能、REC(データ記録)機能、REC値データ読み出し機能、分解能切替機能、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能(30分)サンプリング表示:約0.5秒温度測定精度±0.10℃(本体表示精度含む)(at-5.00~+5.00℃水温域)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ乾電池使用時)測定温度範囲(℃)-99.99~199.99
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(本体のみ) サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(本体のみ)

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付 サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付

    サーモポート
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=30分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ(シース標準センサTKS-23120M付) サーモポート

    ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ(シース標準センサTKS-23120M付)

    サーモポート
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。K熱電対センサ・T熱電対センサ接続可能(測定温度範囲が広いK熱電対センサと、常温~250℃までの測定温度精度が高いT熱電対センサの両方を使用することができます。キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ検知部(SUS316)、センサ握り手部(SUS304)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対/T熱電対、検知部形状:Φ2.3、L=120 先端丸形状分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:-50~300温度精度センサ測定:K熱電対 クラス1機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:K熱電対用補償導線 約1m表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)センサ精度JIS規格による電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • センサリフレッシュ機能付 ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ(本体のみ) サーモポート

    センサリフレッシュ機能付 ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ(本体のみ)

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。センサリフレッシュ機能付。高湿雰囲気(75%rh以上)にて水分吸着によりヒステリシスが生じたとき、湿度センサを約3~5℃加熱して、吸着した水分を脱着させることができます(センサリフレッシュ機能)。露点・湿球温度表示。空調管理に必須な「露点 (dew-point temperature)」および「湿球温度(wet-bulb temperature)」を表示することができます。自己診断機能付き。自己診断機能を装備しています。もしトラブルがあった場合、電源投入時にメッセージを表示します。液晶「SEL」表示は自己診断中を表しています。本体・センサ着脱式。温湿度計本体とセンサプロープは着脱式です。メンテナンス性に優れており便利です。ご使用方法により各種センサを選ぶことができます。低湿測定。湿度センサは静電容量型を採用しており低湿雰囲気の測定が可能です。冬場の乾燥した雰囲気で正確に温度計測ができます。耐衝撃設計・持ちやすいホールド感落下衝撃吸収ゴムの採用により、落としても壊れにくく安心です。また、ゴムは持った時のホールド感を高め、すべりにくく、手に油が付着しても本器を落としにくくなっています。
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、表示部・スイッチシート(ポリエステル樹脂)、パッキン部(シリコンゴム)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、オートパワーオフ機能(30分)、温度・湿度 2段同時表示(表示部は温度値(上段)と湿度値(下段)の二段同時表示です。)、
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)ショート サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)ショート

    サーモポート
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモとケーブルが短いセンサ(TSP-100-0.5)のセット品。ケーブル長は50cm。使用中にケーブルが食品や厨房機器触れることを防止します。手を滑らせてセンサプローブを落としても、床にセンサがぶつからず、破損・変形を防ぎます。「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)0.5測定温度範囲(℃)-30~200
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(本体のみ) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(本体のみ)

    サーモポート
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ。シリコンプロテクタ装着でがっちりガード。本体を落下による衝撃から守ります。本体を汚れから守り、永くご使用することができます。暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。
    付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)サンプリング表示:約1秒表示機能HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲(℃)-56~360(-9.9~199.9)使用環境温度(℃)-10~60電池寿命連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間温度表示精度本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる
  • シース一般センサ サーモポート

    シース一般センサ

    サーモポート
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ3.2、長さ300、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~600防水保護等級4防水性JISC0920-2003保護等級4測定精度(℃)K熱電対 クラス1
  • 防水食品用高速応答センサ サーモポート

    防水食品用高速応答センサ

    サーモポート
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-10~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)
  • 防水食品用標準センサ(ケーブル0.5m) サーモポート

    防水食品用標準センサ(ケーブル0.5m)

    サーモポート
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐100」のケーブル長が0.5メートルタイプです。計測中にケーブルが邪魔になりません。また、使用中にセンサプローブを落としても、センサ先端を床にぶつける心配もありません。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    材質センサ検知部・握り手部(ステンレス製)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0920-2003 保護等級7測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 表面L型ロングセンサ サーモポート

    表面L型ロングセンサ

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)0~500防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    97,980税込107,778
    1個
    20日以内出荷
    本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった病院や学校、および事務所、工場、銀行、博物館にも簡単に設置することができます。文字高100ミリの大きな表示で視認性が抜群。厚さ18.8ミリ(突起部除く)の超薄型表示器。設置した時のデザイン性にも優れています。位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで、壁面の温度の影響を受けずに正確に計測することができます(TP-300TA・TA-300HA)。
    付属品表示部(アクリル、ポリカーボネイト樹脂)
  • TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ

    サーモポート
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    薄もの(野菜用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=30温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • 表面標準センサ サーモポート

    表面標準センサ

    サーモポート
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    サーフェスサーモ標準セットのセンサです。センサ検知幅は17mmのリボン形状になっています。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】17 リボン形状測定温度範囲(℃)-30~300防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 突き刺しセンサ サーモポート

    突き刺しセンサ

    サーモポート
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ4.8、長さ250、先トガリ測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ サーモポート

    防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ

    サーモポート
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    「TSP-100」のケーブルに耐熱200℃シリコンで被覆した耐熱被覆ケーブルセンサです。ケーブルを耐熱200℃シリコンで被覆することで厨房機器にケーブルが触れたり熱いお湯がかかってしまっても支障はありませんので、作業者のうっかりをサポートします。ケーブル断線防止効果も強化されております。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    フレキパパイプセンサとのセット温湿度表示器です。測定しやすいセンサはフレキパイプで自由自在。センサを前向きにすることで、壁面の温度(湿度)の影響を受けずに正確に計測することが可能です。温度と湿度は5秒交互に表示します。
  • TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ

    サーモポート
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)寸法(mm)検知部:Φ13×L75ケーブル長(m)約1.5再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ

    サーモポート
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)+硬鋼線(表面・シリコン樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×L75再現性±1.0%rh(最大)寸法(cm)フレキパイプ部:145測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用直結式センサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用直結式センサ

    サーモポート
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。センサはハイグロサーモ本体に着脱可能です。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×長さ43再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • 表面ライトアングルセンサ サーモポート

    表面ライトアングルセンサ

    サーモポート
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    139,800税込153,780
    1個
    20日以内出荷
    10m長のセンサとのセット温湿度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。温度と湿度の表示は5秒交互に表示します。
  • 防水食品用チルドセンサ サーモポート

    防水食品用チルドセンサ

    サーモポート
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐050」は氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度に測定できる、センサ先端トガリ形状の高速応答センサです。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-4.9/±1、-5.0~5.0/±0.3、5.1~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ サーモポート

    耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ

    サーモポート
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
環境測定(自然環境/安全環境)