絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 端子台

1,271件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP2プレート換気用 カナレ電気TP2プレート換気用カナレ電気
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚ブラック
TP5プレート(壁用) カナレ電気TP5プレート(壁用)カナレ電気
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
EIA・側面端子盤プレート カナレ電気EIA・側面端子盤プレートカナレ電気
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
TP5プレートKPマウント用 カナレ電気TP5プレートKPマウント用カナレ電気
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
MFPプレート取付BOX浅 カナレ電気MFPプレート取付BOX浅カナレ電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
MFPプレート取付BOX浅深 カナレ電気MFPプレート取付BOX浅深カナレ電気
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
TP3プレート(壁用) カナレ電気TP3プレート(壁用)カナレ電気
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ホワイト寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
MFP実装ケース(横型) カナレ電気MFP実装ケース(横型)カナレ電気
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン
TP5プレートMFP横4枚用 カナレ電気TP5プレートMFP横4枚用カナレ電気
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
MFP実装ケース(縦型) カナレ電気MFP実装ケース(縦型)カナレ電気
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
付属品マグネット取替プレート×4、固定金具×2ブラック表面処理レザーサテンマグネット裏マグネット:4
電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]電源ターミナル2P(基板取付タイプ)GB[制御機器]
119税込131
1個
3日以内出荷
基板取り付けタイプのねじ止め式の電源ターミナルです。端子を取り付けるためには穴径が1.4mm必要です。
備考端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数2極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子適合電線12-24AWG関連資料(0.11MB)
電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB[制御機器]電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ)GB[制御機器]
199税込219
1個
3日以内出荷
備考適合電線12-24AWG、端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数3極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子関連資料(0.11MB)
ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)MAC8(マックエイト)
8,398税込9,238
1袋
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12P端子台 GB[制御機器]12P端子台GB[制御機器]
319税込351
1個
5日以内出荷
好きな場所で切り取ってお使いいただける中継端子台です。 切って任意のピン数で使用可能
高強度ケーブル端子カバーEPK-S3D フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPK-S3Dフィスコインターナショナル
6,898税込7,588
1式
16日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~100sq
高強度ケーブル端子カバーEPKK-L-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPKK-L-Cフィスコインターナショナル
8,898税込9,788
1式
16日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-LB-Cフィスコインターナショナル
199,800税込219,780
1式(20個)
32日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-L-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-L-Cフィスコインターナショナル
189,800税込208,780
1式(20個)
32日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-L-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-L-Cフィスコインターナショナル
189,800税込208,780
1式(20個)
32日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-LB-Cフィスコインターナショナル
199,800税込219,780
1式(20個)
32日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3D フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3Dフィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。挿入口がかまぼこ型のため、着脱がしやすくなっています。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:38sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LHフィスコインターナショナル
9,998税込10,998
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:L 200sq~325sq
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MHフィスコインターナショナル
9,998税込10,998
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:38sq~150sq
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DHフィスコインターナショナル
9,298税込10,228
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:2sq~22sq
端子カバー 共立電機端子カバー共立電機
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
-
材質ゴム長さ(mm)310厚さ(mm)4サイズ特大(C)開口部(mm)大/65、小/25最大内径(Φmm)65
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
形状1段極数-定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A構成【端子台】VTX-16/3端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロック構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34再生材使用使用
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
15日以内出荷
形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
439税込483
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
699税込769
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
アース連結端子台 不二電機工業アース連結端子台不二電機工業
9,598税込10,558
1セット(16個)
11日以内出荷
【A.配線作業面での特長】ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
端子カバー マルヤス電業端子カバーマルヤス電業
490税込539
1セット(10個)
5日以内出荷
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。
用途USB映像信号の変換に。仕様HDCP:2.2トラスコ品番261-6733材質本体ケース:アルミニウムインターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス最大解像度4096×2160@60HzUSB規格3.2Gen1
シリアルデバイスサーバー ATENシリアルデバイスサーバーATEN
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台