絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 端子台

1,271件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様隣接ジャンパ;絶縁、1ジャンパ用;定格電流192A、2~4ジャンパ用グレー質量(g)55.4定格電流(A)232RoHS指令(10物質対応)対応
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ ワゴジャパンWago ブロック端子台 280-683 280シリーズワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMPグレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
Wago アースブロック 282-907 282シリーズ ワゴジャパンWago アースブロック 282-907 282シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)8仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
Wago アース端子台 280-907 280シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 280-907 280シリーズワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 2016-1307 2016シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
6,998税込7,698
1袋(10個)
4日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12仕様3線用グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ ワゴジャパンWago アース端子台 2004-1407 2004シリーズワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
979税込1,077
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様2線用材質66ナイロン幅(mm)48.5厚さ(mm)0.8グレー高さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20
Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
端子間ピッチ(mm)3.5仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)10
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 264-737 264シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 264-737 264シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 281-631 281シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 281-631 281シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 281-904 281シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 281-904 281シリーズワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 280-904 280シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 280-904 280シリーズワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 264-731 264シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 264-731 264シリーズワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
489税込538
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 264-711 264シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 264-711 264シリーズワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
679税込747
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 281シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 281シリーズワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 取り付けキャリア 209-188 取り付け脚 for use with 端子台 ワゴジャパンWago 取り付けキャリア 209-188 取り付け脚 for use with 端子台ワゴジャパン
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 中継用端子台 243-804 4極 ワゴジャパンWago 中継用端子台 243-804 4極ワゴジャパン
549税込604
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago エンドカバー 236-400 for use with 端子台 ワゴジャパンWago エンドカバー 236-400 for use with 端子台ワゴジャパン
31税込34
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20個)
翌々日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
コネクタ端子台変換ユニット 日東工業コネクタ端子台変換ユニット日東工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
容量(A)100
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studioomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
859税込945
1個
6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
419税込461
1個
6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
119税込131
1個
6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-CWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数15P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数14P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数13P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台