絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 端子台

1,271件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数12P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
極数11P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
極数10P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
極数9P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数8P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数7P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
極数6P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
極数5P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
極数4P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
999税込1,099
1個
16日以内出荷
極数2P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
799税込879
1個
7日以内出荷
極数1P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 オプションパーツ サトーパーツ端子台 オプションパーツサトーパーツ
219税込241
1個
6日以内出荷
極数3P適合ML-5200-M4RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 オプションパーツ サトーパーツ端子台 オプションパーツサトーパーツ
148税込163
1個
5日以内出荷
極数2P適合ML-5200-M4RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子取付用端子(PBシリーズ) MAC8(マックエイト)圧着端子取付用端子(PBシリーズ)MAC8(マックエイト)
37,980税込41,778
1パック(1000個)
5日以内出荷
電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。
材質黄銅定格電流(A)30表面処理ニッケル下地スズメッキ
埋込形端子 NX 河村電器産業埋込形端子 NX河村電器産業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
重量用L型レール 河村電器産業重量用L型レール河村電器産業
4,398税込4,838
1個
21日以内出荷
L型レール
レール式端子台 RT 河村電器産業レール式端子台 RT河村電器産業
419税込461
1個
21日以内出荷
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ ユーボンUV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズユーボン
949税込1,044
1個
3日以内出荷
UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)8定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
結束バンド 用記名板 ユーボン結束バンド 用記名板ユーボン
2,798税込3,078
1袋(50枚)
3日以内出荷
結束バンド用記名板
幅B(mm)19.1材質66ナイロンを使用
4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数4P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(UL)(A)5エスコ品番EA940DM-74A
300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ300V/5A スクリューレス端子台(3P)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数3P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(UL)(A)5エスコ品番EA940DM-73A
6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数6Pエスコ品番EA940DM-66
4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数4Pエスコ品番EA940DM-64
2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数2Pエスコ品番EA940DM-62
固定端子台 エスコ固定端子台エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
仕様固定金具エスコ品番EA940DM-130
[EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ[EA940DK-31-34用]端子カバーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
仕様カバーエスコ品番EA940DK-35
53x1000mm ターミナルカバー エスコ53x1000mm ターミナルカバーエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
仕様ターミナルカバーエスコ品番EA940DG-43A
132A 端子台用エンドプレート(5枚) エスコ132A 端子台用エンドプレート(5枚)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
仕様エンドプレートエスコ品番EA940DG-32C
94A 端子台用エンドプレート(5枚) エスコ94A 端子台用エンドプレート(5枚)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
仕様エンドプレートエスコ品番EA940DG-32B
70A 端子台用エンドプレート(5枚) エスコ70A 端子台用エンドプレート(5枚)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
仕様エンドプレートエスコ品番EA940DG-32A
70A 端 子 台(2個) エスコ70A 端 子 台(2個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-25
G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブル omron(オムロン)G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブルomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
G70V用PLC接続ケーブル。シーメンス製用
G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル omron(オムロン)G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブルomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ omron(オムロン)I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
スリムリレー16個搭載可能。 プッシュインPlus端子台タイプ。 PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下使用周囲湿度35~85%RH耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs耐振動(誤動作)100m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800点数16点復帰時間(s)40以下
I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ omron(オムロン)I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
リレーターミナルソケット。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムI/OリレーまたはSSRと組み合わせてご使用ください。
XW5T-P用 ラベル omron(オムロン)XW5T-P用 ラベルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1セット(5個)
9日以内出荷
XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
種類ラベル
DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ壬生電機製作所
9,898税込10,888
1セット(50個)
3日以内出荷
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5×7.5定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)2締付トルク(N・m)0.8~1.2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ壬生電機製作所
3,500税込3,850
1セット(60個)ほか
3日以内出荷
ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
ユーロブロック L型レセプタクル ノーブランドユーロブロック L型レセプタクルノーブランド
139税込153特価
1袋(3個)
当日出荷
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。
種類プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08使用温度(℃)110定格300VAC 10A
1対高絶縁切分端子板 SANKOSHA(サンコーシャ)1対高絶縁切分端子板SANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
仕様1対高絶縁切分端子板

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台