絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 端子台

1,271件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台IDEC(和泉電気)
659税込725
1箱(10個)
翌々日出荷から32日以内出荷
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
82日以内出荷
DINレールアダプタ 22.5 mm幅用
型番1085485RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
82日以内出荷
DINレールアダプタ 40 mm幅用
型番1085484RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研
93税込102
1個
7日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
KD10 5回線断線ペグ 川口電機製作所KD10 5回線断線ペグ川口電機製作所
3,698税込4,068
1箱(50個)ほか
9日以内出荷
KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
中形端子カバー(TCーM)GD150C用 Panasonic(パナソニック)中形端子カバー(TCーM)GD150C用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル omron(オムロン)モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
仕様コネクタ端子台変換ユニット
プログラマブルターミナル用サポートツール omron(オムロン)プログラマブルターミナル用サポートツールomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サポートツール
NSH5用ひさし omron(オムロン)NSH5用ひさしomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
仕様NSH5用ひさし種類ケーブル
NSH5用UL対応ケーブル omron(オムロン)NSH5用UL対応ケーブルomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類NSH5用UL対応ケーブル
NSH5用ケーブル omron(オムロン)NSH5用ケーブルomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類NSH5用ケーブル
NSH5用脱着BOX用ケーブル omron(オムロン)NSH5用脱着BOX用ケーブルomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
種類NSH5用脱着BOX用ケーブルコネクタRS-232Cケーブル
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR東洋技研
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
端子台オプション ドライバー 東洋技研端子台オプション ドライバー東洋技研
939税込1,033
1本
7日以内出荷
推奨マイナスドライバー VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台) 東洋技研レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)東洋技研
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応
端子台RTWシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台RTWシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
41税込45特価
1組
当日出荷
RTWシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。 作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。 プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較) DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ種類コネクタ端子台変換ユニット適合電線AWG26~16(より線/単線)
コモン端子台 三菱電機コモン端子台三菱電機
1個
欠品中
適合A2C I/Oユニット用 CC-Link AJ65DBTB□用長さ(mm)125幅(mm)64
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要 増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上 ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能
コモン仕様16点独立コモンソケット
端子台マーカ IDEC(和泉電気)端子台マーカIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
あらゆる課題を解決する豊富なラインナップ
ホワイト
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
27,980税込30,778
1台(210g)
8日以内出荷
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
補修パーツ(端子ねじ) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ(端子ねじ)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38税込42
1個
11日以内出荷
取付方式-結線方式-極数-端子ねじ-端子間ピッチ(mm)-定格電流(JIS)(A)-定格電流(UL)(A)-
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸突形用IDEC(和泉電気)
299税込329
1台
3日以内出荷
透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
接続ケーブル(KB40SM-4F) 東洋技研接続ケーブル(KB40SM-4F)東洋技研
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F1H) 東洋技研接続ケーブル(KB40S-4F1H)東洋技研
12,980税込14,278
1個
28日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vケーブル長(m)7芯数40コネクタCN1:富士通製360形、CN2:ヒロセ電機製MIL、360形-MILコネクタ1:1結線ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボンメータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズユーボン
319税込351
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
仕様ネジ止め用使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー
ノイズフィルター用端子カバー ユーボンノイズフィルター用端子カバーユーボン
1,198税込1,318
1袋ほか
3日以内出荷
ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。
対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボンスクリューレス端子台 ML-7000シリーズユーボン
6,598税込7,258
1袋(25個)
3日以内出荷
連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
取付方式DINレール結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000定格電流(A)10定格電圧(V)300適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)
ショートバー YF 壬生電機製作所ショートバー YF壬生電機製作所
23,980税込26,378
1セット(50個)
5日以内出荷
極数14P端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)15厚さ(mm)0.8適合ねじM3.5適合端子台型式F-10
ショートバー YMF 壬生電機製作所ショートバー YMF壬生電機製作所
24,980税込27,478
1セット(50個)
5日以内出荷
I/Oワイヤリングパック オムロン対応セット 東洋技研I/Oワイヤリングパック オムロン対応セット東洋技研
6,698税込7,368
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット 東洋技研I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット東洋技研
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
25□形端子板用カバー SANKOSHA(サンコーシャ)25□形端子板用カバーSANKOSHA(サンコーシャ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様端子板カバー
GL3□形用端子板カバー SANKOSHA(サンコーシャ)GL3□形用端子板カバーSANKOSHA(サンコーシャ)
869税込956
1個
6日以内出荷
仕様端子板カバー
端子板用示名条片 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板用示名条片SANKOSHA(サンコーシャ)
429税込472
1個
6日以内出荷
仕様端子板用示名条片
端子板用クリート SANKOSHA(サンコーシャ)端子板用クリートSANKOSHA(サンコーシャ)
639税込703
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様端子板用クリート
端子板用スコッチカル SANKOSHA(サンコーシャ)端子板用スコッチカルSANKOSHA(サンコーシャ)
869税込956
1個
6日以内出荷
仕様端子板用スコッチカル

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台