絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 端子台

1,271件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子板付属品 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板付属品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様端子板付属品
端子板 MS39□B形 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板 MS39□B形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様端子板
バック配線タイプ接地端子台 篠原電機バック配線タイプ接地端子台篠原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BX9Zシリーズ IDEC(和泉電気)BX9ZシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
66日以内出荷
BN31シリーズ IDEC(和泉電気)BN31シリーズIDEC(和泉電気)
239税込263
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
仕様防爆構造種類防爆用端子台
BNMシリーズ IDEC(和泉電気)BNMシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1箱(20個)
12日以内出荷から27日以内出荷
仕様ターミナルブロック
ELB用接地端子台 内外電機ELB用接地端子台内外電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質塗装ニッケルめっき
3線圧接 東洋技研3線圧接東洋技研
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)1.6質量(g)約210漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ3線圧接式コネクタヒューズヒューズ付き(2A 交換可能)コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ東洋技研
58税込64
1個
7日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
コネクタ端子台 東洋技研コネクタ端子台東洋技研
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIVシリーズ)東洋技研
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P耐電圧(V/min)AC600
コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIシリーズ)東洋技研
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
定格電流(JIS)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
コモン端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コモン端子台(PCNシリーズ)東洋技研
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC500結線方法丸型圧着端子用
混合ターミナルコネクタ型 東洋技研混合ターミナルコネクタ型東洋技研
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145漏洩電流【出力部】OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数8入力点数8応答時間【入力部】0.2ms以下(DC24V時)【出力部】ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)【出力部】約500/1点 2.4A/1コモン(全点ON時 300/1点)定格負荷電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)【出力部】1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン入力形式シンクタイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
サポート 東洋技研サポート東洋技研
8,198税込9,018
1セット(50個)
7日以内出荷から33日以内出荷
仕様サポート
出力ターミナルコネクタ型 東洋技研出力ターミナルコネクタ型東洋技研
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)質量(g)約145漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
ショートバー 東洋技研ショートバー東洋技研
98税込108
1個ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
仕様ショートバー
ショートバー(BBZ4-□タイプ) 東洋技研ショートバー(BBZ4-□タイプ)東洋技研
3,598税込3,958
1セット(50個)
7日以内出荷
ショートバー(BBZ6-□タイプ) 東洋技研ショートバー(BBZ6-□タイプ)東洋技研
3,998税込4,398
1セット(50個)
7日以内出荷
ショートバー(SB7.62-□) 東洋技研ショートバー(SB7.62-□)東洋技研
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15材質(本体)黄銅ニッケルメッキ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(SBR7Aタイプ)東洋技研
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(VTC-501) 東洋技研ショートバー(VTC-501)東洋技研
3,998税込4,398
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種VTC-501材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(VTC-535) 東洋技研ショートバー(VTC-535)東洋技研
3,598税込3,958
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種VTC-535材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(VTC-635) 東洋技研ショートバー(VTC-635)東洋技研
3,898税込4,288
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種VTC-635材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
スタッド式端子台 ST-16 東洋技研スタッド式端子台 ST-16東洋技研
799税込879
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM16定格電流(JIS)(A)240/400/600定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2
スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ) 東洋技研スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ)東洋技研
559税込615
1セット(10個)
28日以内出荷
結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。 単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)10材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS定格電圧(V)AC/DC300ケーブル長(m)9~10保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)使用周囲温度(℃)-25%~60適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2)耐電圧(V/min)AC2000
スプリングロック式端子台用側板 東洋技研スプリングロック式端子台用側板東洋技研
139税込153
1セット(10枚)
28日以内出荷
入力ターミナルコネクタ型 東洋技研入力ターミナルコネクタ型東洋技研
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145定格入力電圧(V)DC24入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)コモン仕様16点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ
ブレーカ端子台 BRTシリーズ 東洋技研ブレーカ端子台 BRTシリーズ東洋技研
5,898税込6,488
1個
28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ材質(本体)PPE定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ボタンチューブ 東洋技研ボタンチューブ東洋技研
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP! 箱から引き出すことができるつづら折り収納!
材質【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB)厚さ(mm)0.35長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~+60端子間ピッチ(mm)ボタン/65
リレーソケット用ショートバー 東洋技研リレーソケット用ショートバー東洋技研
8,998税込9,898
1セット(50個)
当日出荷から28日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15コーティング色
レール 東洋技研レール東洋技研
559税込615
1個
10日以内出荷
記名スタンド 東洋技研記名スタンド東洋技研
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
仕様記名スタンド幅(mm)370高さ(mm)265奥行(mm)158
記名用リール 東洋技研記名用リール東洋技研
15,980税込17,578
1個
28日以内出荷
仕様記名用リール厚さ(mm)40外径(Φmm)300
三線圧接式コネクタ用中継アダプタ 東洋技研三線圧接式コネクタ用中継アダプタ東洋技研
2,298税込2,528
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様三線圧接式コネクタ用中継アダプタ
接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研接続ケーブル(KB40Y-4F)東洋技研
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
大電流専用端子台 東洋技研大電流専用端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)76定格絶縁電圧(V)AC/DC660締付トルク(N・m)20.6
直付式用側板 東洋技研直付式用側板東洋技研(1件のレビュー)
26税込29
1個ほか
7日以内出荷
ネジ式端子台 東洋技研ネジ式端子台東洋技研
159税込175
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
仕様直付用側板(ATK)

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台