8ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接金網用スペーサー メッシュベース アーキヤマデ

    溶接金網用スペーサー メッシュベース

    アーキヤマデ
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    当日出荷
    底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
    用途溶接金網の4種の直径に対応材質高密度ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)78×30標準使用量3個/m2適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0
  • 木製目地棒 片テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 片テーパータイプ

    プラテック
    5,698税込6,268
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用仕様目地棒(片テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • ポリタワー(プラスチック) アートスペース

    ポリタワー(プラスチック)

    アートスペース(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(150個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリサイコロ(プラスチック) アートスペース

    ポリサイコロ(プラスチック)

    アートスペース
    7,598税込8,358
    1袋(1000個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

    タイセイ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • 止水板 ケイユーシステム

    止水板

    ケイユーシステム
    17,980税込19,778
    1巻
    6日以内出荷
    オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
    用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。定尺(m)20
  • いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミ

    いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm

    トーアミ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
    用途獣害柵用材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3質量(kg)5.6/枚寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218
  • 溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ
    10,980税込12,078
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)6.22/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)150×150
  • クニセパ クニミネ工業

    クニセパ

    クニミネ工業
    24,980税込27,478
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
    用途セパレート用ベントナイト止水材寸法t(mm)10寸法r2(mm)20
  • キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • ダンネツパット 乾産業

    ダンネツパット

    乾産業
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    断熱材の同時打込み法に最適
    針穴(mm)4
  • クイックスティック ホーシン(HOSHIN)

    クイックスティック

    ホーシン(HOSHIN)
    36,980税込40,678
    1箱(6本)
    当日出荷
    唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
    用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
  • FT足場 ホーシン(HOSHIN)

    FT足場

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
    用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
  • アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)

    アルミ手すり

    ホーシン(HOSHIN)
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
    付属品単管キャップ2個材質アルミ製
  • アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ矢板引抜工具

    ホーシン(HOSHIN)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
    質量(kg)2.6
  • スーパーSSジャッキ ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ

    ホーシン(HOSHIN)
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
    用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
  • ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

    アートスペース(3件のレビュー)
    86税込95
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASロックスペーサー V型 アートスペース

    ASロックスペーサー V型

    アートスペース
    92税込101
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)

    タイセイ
    999税込1,099
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
    用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
  • ヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1箱(200本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • KSポインター 国元商会

    KSポインター

    国元商会
    47,980税込52,778
    1セット(100組)ほか
    4日以内出荷
    純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
    用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
  • KSパタパタベース 国元商会

    KSパタパタベース

    国元商会
    27,980税込30,778
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
    許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • 発泡R面木 プラテック

    発泡R面木

    プラテック
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • 発泡角目地棒 プラテック

    発泡角目地棒

    プラテック
    14,980税込16,478
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの水きり用の材料。仕様角目地棒材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    76,980税込84,678
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    33,980税込37,378
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    目崩れを起こしにくく寸法安定性に優れています。軽量なので取扱いも容易です。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強いネットです。酸、アルカリに強く、耐腐食性に優れています。プラスチックネットなので、現場での加工も容易です。
    用途網棚工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、暴風・防砂網工、鳥獣害防止用など材質高密度ポリエチレンナチュラル寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)6目合い(mm)(縦糸ピッチ)1.9×(横糸ピッチ)2.8
  • 丸セパ止水板 アラオ

    丸セパ止水板

    アラオ
    18,980税込20,878
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途丸セパレーターの止水に。
  • 簡易仮設トイレ アクト石原

    簡易仮設トイレ

    アクト石原(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
    トラスコ品番455-4426材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)890厚さ(mm)60(折畳み収納時)質量(kg)14.2高さ(mm)1990奥行(mm)890
  • ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    8,998税込9,898
    1箱(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D16サイズSS
  • バロン透水シート PKL-95 小泉製麻

    バロン透水シート PKL-95

    小泉製麻
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1913準拠】1質量(g/m2)95透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • バロン透水シート PK-110 小泉製麻

    バロン透水シート PK-110

    小泉製麻
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷
    特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり。排水機能と土壌流出抑制効果。軽量かつ丈夫で抜群の施工性
    用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など。商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1913準拠】1質量(g/m2)110透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    309,800税込340,780
    1台
    16日以内出荷
    国土交通省が定める(機能/付属品)仕様を標準で備えております。<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
  • プラバリア 連結パーツ 積水テクノ成型

    プラバリア 連結パーツ

    積水テクノ成型
    38,980税込42,878
    1箱(2個)ほか
    11日以内出荷
    ・土嚢に代わる洪水防護製品≪プラバリア≫の構成部品、連結パーツです。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でクイック設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
  • 沓石 昭光物産

    沓石

    昭光物産
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    用途支柱用土台沓石です。縁側やウッドデッキの土台などに。材質コンクリート寸法(mm)上辺140×底辺210×H300質量(kg)20サイズ(大)300型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
  • 水洗タイプ 和式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 和式

    旭ハウス工業
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。付属品取扱説明書 保証書付材質【衛生器具】ポリエステル幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレンタイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須)奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック

    かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ

    プラテック
    43,980税込48,378
    1箱(10組)ほか
    3日以内出荷
    「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
    用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)100板厚(mm)6推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 樹脂ブロック45mm 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック45mm 4個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    8,998税込9,898
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)45グリーン購入法適合
  • プラバリア 積水テクノ成型

    プラバリア

    積水テクノ成型
    49,980税込54,978
    1箱(2枚)ほか
    11日以内出荷
    ・土嚢に代わる洪水防護製品≪プラバリア≫のメインパネルです。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でクイック設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
工事用品