7ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,132件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • いし彩 花崗岩(白色系) 砕石 エスペランド

    いし彩 花崗岩(白色系) 砕石

    エスペランド
    1,698税込1,868
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    伊勢神宮の参道にも用いられている伊勢砂利。通常は黄色い色味のものが主流ですが、今回「お伊勢さん」の縁起にあやかって、爽やかな白色系の花崗岩を選び、砕石いたしました。和洋問わず幅広くご使用頂けます。
    寸法(mm)Φ10~20内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
  • いし彩 閃緑岩 グリ石 エスペランド

    いし彩 閃緑岩 グリ石

    エスペランド
    2,598税込2,858
    1袋(20kg)
    8日以内出荷
    縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
    寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
  • バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100 東海建商

    バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100

    東海建商
    24,980税込27,478
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。
    用途コンクリート表面の気泡を取る。質量(kg)1.3寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
  • 折れるフックセパレーター(45mm用) 東海建商

    折れるフックセパレーター(45mm用)

    東海建商
    15,980税込17,578
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
    用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
  • 柱石 HOJO

    柱石

    HOJO
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。
    用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    260税込286
    1パック(7枚)
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイ

    エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)

    タイセイ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
    用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
  • アクアクローズ グリーンクロス

    アクアクローズ

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。
    用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚長さ(mm)【ジョイント】100幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75本体高さ(mm)33本体長さ(mm)1000本体幅(mm)50
  • 鉄筋クリップ NewHikari

    鉄筋クリップ

    NewHikari(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)。バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
    材質バネ鋼(ニッケルメッキ)線径(Φmm)約2.2
  • スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂

    スラブ用スペーサ ブロック

    未来樹脂
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    5日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
    用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
  • 樹脂サイコロ枠 八幡ねじ

    樹脂サイコロ枠

    八幡ねじ
    49,980税込54,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
    用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
  • ポリコン 八幡ねじ

    ポリコン

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(10個×5パック)
    5日以内出荷
    雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。
    用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
  • セパレーター P+P 八幡ねじ

    セパレーター P+P

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • セパレーター H 八幡ねじ

    セパレーター H

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式

    旭ハウス工業
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • ターゲット調整用ドライバーアタッチメント NSP

    ターゲット調整用ドライバーアタッチメント

    NSP
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端ターゲットの高さを調整します。
    材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54
  • 天端ビス用ビット NSP

    天端ビス用ビット

    NSP
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット幅(mm)18
  • 生コンホッパー NSP

    生コンホッパー

    NSP
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150
  • 内コーナー(木枠用) NSP

    内コーナー(木枠用)

    NSP
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
    用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300
  • フィットサポーター NSP

    フィットサポーター

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき
  • 樹脂サイコロ枠 NSP

    樹脂サイコロ枠

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(5枚)
    3日以内出荷
    余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
    用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65
  • 鉄ベース枠 2000パネル NSP

    鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    12,980税込14,278
    1束(3枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • 片止めアンカープレート コーナー用 NSP

    片止めアンカープレート コーナー用

    NSP
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15
  • NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具

    NSP
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)28
  • NSP型枠(45mm)スライドパネル NSP

    NSP型枠(45mm)スライドパネル

    NSP
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)ワンタッチSP NSP

    NSP型枠(45mm)ワンタッチSP

    NSP
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)内コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)内コーナー

    NSP
    5,798税込6,378
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途入隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    12,880税込14,168
    1束(160本)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    9,998税込10,998
    1束(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具 NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具

    NSP
    13,980税込15,378
    1箱(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • ストッパーST 600用 ホーシン(HOSHIN)

    ストッパーST 600用

    ホーシン(HOSHIN)
    65,980税込72,578
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
    用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
  • 構造物用 目地材 アオイタイトA-3 AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトA-3

    AOI
    3,298税込3,628
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm

    tantore
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:16mm×16mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:2.5mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.3サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-84
  • トリカルネット産業用 HD N-28白 ピッチ25mm×25mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-28白 ピッチ25mm×25mm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:2.6mm、縦糸厚み:2.3mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2mm、遮へい率:0.22サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-50
  • トリカルネット産業用 HD tantore

    トリカルネット産業用 HD

    tantore
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:4.8mm×4.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.5mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.62
  • トリカルネット産業用 HD tantore

    トリカルネット産業用 HD

    tantore
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から35日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
  • トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-26オレンジ ピッチ16mm×16mm

    tantore
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:16mm×16mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:2.5mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.3サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-85
  • 真鍮目地棒 4×12 目地足付 ケージーパルテック

    真鍮目地棒 4×12 目地足付

    ケージーパルテック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
    付属品目地足 6ヶ付材質真鍮長さ(mm)1820仕上生地
  • デッキプレート用スペーサー 京都スペーサー

    デッキプレート用スペーサー

    京都スペーサー
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • P敷プレート 京都スペーサー

    P敷プレート

    京都スペーサー
    13,980税込15,378
    1箱(350枚)ほか
    7日以内出荷
    土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
工事用品