6ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,133件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートハンガー 上田機工

    サポートハンガー

    上田機工
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(2個)
    11日以内出荷
    パイプサポートの保管・運搬用です。
    質量(kg)20
  • スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ コシカケ

    未来樹脂
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
    用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
  • 仕上用バッカ―(5本) のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) のり付

    フヨー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(5本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
    仕様のり付
  • セパレーター P+P 八幡ねじ

    セパレーター P+P

    八幡ねじ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(無孔)

    東洋化工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻
    6日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN

    NSP
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭

    NSP
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。長さ(mm)400幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入 NSP

    NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入

    NSP
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1組(4枚)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)スライドパネル NSP

    NSP型枠(45mm)スライドパネル

    NSP
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45
  • KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1束(160本)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • 構造物用 目地材 アオイタイトF AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトF

    AOI
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • 止水Aリングスリーブ管用 アカギ

    止水Aリングスリーブ管用

    アカギ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-24黒 ピッチ10mm×10mm

    tantore
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2.1mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2.1mm、遮へい率:0.49
  • トリカルネット産業用 HD tantore

    トリカルネット産業用 HD

    tantore
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:4.8mm×4.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.5mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.62
  • 真鍮目地棒 6×15 目地足付 ケージーパルテック

    真鍮目地棒 6×15 目地足付

    ケージーパルテック
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
    付属品目地足 6ヶ付材質真鍮長さ(mm)1820仕上生地
  • ステンレス製目地棒 6×18 目地足付 ケージーパルテック

    ステンレス製目地棒 6×18 目地足付

    ケージーパルテック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本ほか
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
    材質SUS304長さ(mm)1820仕上スキンパス
  • スラブポインター わたなべ

    スラブポインター

    わたなべ
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース(100セット)
    5日以内出荷
    パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
    用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番SP-1622適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(400個)ほか
    5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ縦筋取付
  • ダンネツパット 乾産業

    ダンネツパット

    乾産業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    断熱材の同時打込み法に最適
    針穴(mm)4
  • アルウォーク ホーシン(HOSHIN)

    アルウォーク

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
    用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
  • パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)

    パイプホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
    用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
  • 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート(KM型)

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    5日以内出荷
    腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
    用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
  • アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起しブラケット

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ腹起しを簡単に設置
    質量(kg)0.3
  • アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ合金矢板

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
    用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)38NETIS番号QS-190032-A
  • フラットコン ジャストボンド付 BiC

    フラットコン ジャストボンド付

    BiC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
    付属品ジャストボンドタイプ面合せ
  • 釘抜型インサート 3N 乾産業

    釘抜型インサート 3N

    乾産業
    ¥59税込¥65
    1個
    4日以内出荷
    釘が本体より出ていない為、安全で安定して打込みができます。コンパネ取りはずしと共に釘が抜けるのがこの製品の特長です。釘処理が簡単。ノロ止め膜がついています。
    高さ(mm)埋設:28.5ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)10.6(1080)
  • ASスペーサー B型 アートスペース

    ASスペーサー B型

    アートスペース
    ¥30~税込¥33~
    1個
    8日以内出荷
    ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
  • インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (センターバブル形フラット)

    カクイチ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20
  • KSポインター 国元商会

    KSポインター

    国元商会
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット(100組)ほか
    4日以内出荷
    純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
    用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
  • KSネオガッツL 国元商会

    KSネオガッツL

    国元商会
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
    仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
  • プラスチックコーン 合板用 コンドーテック

    プラスチックコーン 合板用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリタワー ノーブランド

    ポリタワー

    ノーブランド
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(150個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリサイコロ ノーブランド

    ポリサイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    打放しスラブに最適
    材質プラスチックタイプ下筋用
  • 発泡角目地棒 プラテック

    発泡角目地棒

    プラテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの水きり用の材料。仕様角目地棒材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • ボンネルタイト AOI

    ボンネルタイト

    AOI(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    翌日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000発泡倍率15倍NETIS番号CG-110037-A
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構を採用しています。 先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
    用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。トラスコ品番322-2845全長(mm)690質量(kg)3奥行(mm)450適合管管径/150mm以下、長さ/660以下
  • 垂直アルミステップ 吊り固定部N ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 吊り固定部N

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用吊り固定部単品です。 連結部と組み合わせてご使用ください。 20mm~200mmまでの構造物へ取付可。
    用途垂直アルミステップ用吊り固定部N付属品連結ピン種別吊り固定部N0.4m質量(kg)12.2
  • 垂直アルミステップ 連結部 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 連結部

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用 連結部です。 スタンドパイプ固定式。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途垂直アルミステップ用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ固定式
  • SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション

    SCスリーブキャップ

    昭和コーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。
    用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • コーナーバッファー のり付き タイセイ

    コーナーバッファー のり付き

    タイセイ
    ¥239~税込¥263~
    1本
    3日以内出荷
    片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
工事用品