絞り込み
電源タイプ
- 充電式(3)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(1)
使用電池
- 専用充電池(3)
保護等級
- IP65(4)
最大点灯時間
- 10時間未満(2)
- 30~39時間(1)
- 60~69時間(1)
照射距離(m)
- 80~90未満(2)
80~90未満
電球の種類
LED(4)
LED
ブランド
- TAKENOW
- モノタロウ(7)
- GENTOS(54)
- エスコ(37)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(29)
- プリンストン(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- LED LENSER(20)
- ストリームライト(17)
- SK11(16)
- PETZL(11)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- STAR Light(7)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- EARTH MAN(6)
- ELPA(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(3)

充電式LED 三光色ヘッドライト
TAKENOW¥6,398税込¥7,0381個当日出荷赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。仕様演色:96CRI+質量(g)91バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)色温度2700-4500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
充電式 LEDヘッドライト
TAKENOW¥8,398税込¥9,2381個当日出荷72°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500K寸法(mm)41×45×60質量(g)192使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)Hi/800-Mid/200-Eco/20照射距離(m)約80(最大時)点灯時間Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間電球の種類LED
充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム
TAKENOW¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷90°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED
充電式 LEDヘッドライト
TAKENOW(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。質量(g)91色温度6500K使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh)防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low)点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+電球の種類LED
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品