絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 1000~1500未満(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(7)
- GENTOS(55)
- エスコ(37)
- FENIX(フェニックス)(33)
- オーム電機(29)
- プリンストン(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- LED LENSER(20)
- ストリームライト(17)
- SK11(16)
- PETZL(12)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- STAR Light(7)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- EARTH MAN(6)
- ELPA(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源タイプ」から絞り込む

LEDヘッドライト
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ。本体は角度調節可能(上下各90°)。本体を取り外して使用できるバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト(ヘルメットタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷手を触れずにON/OFFできるタッチレスセンサー付。 濡れた手や、手袋をした手でもライトに触れずにON/OFF可能。LED3個搭載(点灯パターンは5種類)。消し忘れを防ぐOFFタイマー機能(10分)。可動式クリップで上下方向に角度が変えられる。外れにくいヘッドライト滑り止め付。点灯パターン。・MAIN+SIDE。 光束120ルーメン 点灯時間:約3.5時間。・MAIN(HIGH)。 光束90ルーメン 点灯時間:約4.5時間。・MAIN(LOW)。 光束50ルーメン 点灯時間:約8時間。・SIDE(点灯)。 光束60ルーメン 点灯時間:約8時間。・SIDE(点滅)。 点灯時間:約5.5時間。使用方法。・電源ボタンを押すと、LEDライトが点灯します。・電源ボタンを押すたびに明るさが切り替わります。タッチレスモード。・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを押すと、タッチレスモードになります。 (モードLEDが青色に点灯します)。・タッチレスセンサーの前を手で横切れば、電源のON/OFFができます。ボタンに触れる必要はありません。OFFタイマーモード。・LEDライトが点灯している状態で、モード切替ボタンを【長押し】すると、OFFタイマーモードになります。 (モードLEDが緑色に点灯します)。・モードセット後10分経過すると、自動的に電源がOFFになります。付属品USBタイプCケーブル(50cm)、ヘッドライト滑り止め材質本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート)質量(g)40本体寸法(mm)63×63×28全光束(Lm)MAIN:HIGH 90 / LOW 50、MAIN+SIDE:120、SIDE:点灯 60光源チップLED色温度(K)6400充電時間(時間)1.5内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)LED使用数(個)3連続点灯時間(時間)MAIN:HIGH 約4.5 / LOW 約8、MAIN+SIDE:約3.5、SIDE:点灯 約8 / 点滅 約5.5充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品