20ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカールコードケブラー芯入 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スーパーカールコードケブラー芯入

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
    用途安全保護具オレンジ
  • スカイハーネス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    安全性・作業性を追求!長さ調整可能なフリーサイズ。シンプルな構造で簡単に素早く装着できるフルハーネス。アルミ製パーツを採用し、軽量化を実現。快適に作業を行うことができ、建築現場などの高所作業で人気。背部ランヤード接続部はアルミD環で軽量・高強度。胸ベルトは体型に合わせ上下スライドできるため、正しい位置に調整可能。ランヤード接続部は角度があり掛けやすい。ゆとりがある腰ベルトは可動域があり突っ張らず快適。正常な接続を確認できるインジケーター付きワンタッチバックル。
    用途安全保護具ブルーサイズフリー質量(g)860胸囲(cm)最大125最大使用荷重(kg)130
  • ファンドリーフック 3.2t (YNX-10) 象印チェンブロック

    ファンドリーフック 3.2t (YNX-10)

    象印チェンブロック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口が広く開いているので掛けやすい仕様です
    用途チェーンスリングのフックとしてトラスコ品番134-7521材質スチール基本使用荷重(t)3.2寸法a(mm)32寸法t(mm)29寸法b(mm)15寸法s(mm)38寸法n(mm)73寸法p(mm)149破断荷重(kN)160自重(kg)1.7RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)適合チェン:10
  • EXIT アルミD環止め WORKERZ EXIT

    EXIT アルミD環止め

    WORKERZ EXIT
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ・軽量アルミタイプ
    用途D環の固定に材質アルミ合金質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50
  • 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス

    KH(基陽)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場で映える!スタイリッシュなデザインです。脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
    用途高所作業時の墜落防止用。ベルト幅(mm)40バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ式胴ベルト無しランヤード無し
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
    用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
  • フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット ポリマーギヤ

    フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット

    ポリマーギヤ
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    軽量・低価格のハーネスセット
    用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)1980適応身長(cm)160~180ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
  • フルハーネスダブルリールランヤードセット ポリマーギヤ

    フルハーネスダブルリールランヤードセット

    ポリマーギヤ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    軽量・低価格のハーネスセット
    用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)2185適応身長(cm)160~180ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
  • フルハーネス ポリマーギヤ

    フルハーネス

    ポリマーギヤ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軽量・低価格のハーネス本体
    用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)820適応身長(cm)160~180
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1着
    5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
    用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9915サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1320最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルワンタッチ式
  • フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステルベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1本
    15日以内出荷から20日以内出荷
    形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    28,980税込31,878
    1本
    20日以内出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    20日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です付属品ポリエステル長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
  • ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,598税込10,558
    1本
    15日以内出荷
    ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン長さ(mm)1600幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600適合ベルト幅(mm)50
  • コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス コルト+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    45,980税込50,578
    1本
    12日以内出荷から13日以内出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550・1600ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 母線ロープ(Φ18) ツヨロン(藤井電工)

    母線ロープ(Φ18)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    トラスコ品番662-3785材質ロープ:ナイロン、フック:スチール長さ(m)10径(mm)18
  • ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1個(1台)
    12日以内出荷
    電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。材質アルミ合金製長さ(mm)1500
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    12日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
  • 柱上安全帯用補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    柱上安全帯用補助帯

    ツヨロン(藤井電工)
    7,198税込7,918
    1本
    12日以内出荷
    柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
    長さ(mm)1200幅(mm)50サイズM寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
  • 安全帯用フック収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    安全帯用フック収納袋

    ツヨロン(藤井電工)
    579税込637
    1本(1枚)
    12日以内出荷
    ナイロン製でフックを収納できます。
    トラスコ品番854-6179幅(mm)180高さ(mm)220奥行(mm)5適合ベルト幅(mm)50
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で。停止するSRリトラ
    仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM質量(g)1960種類巻取式ベルト色バックルスライドバックルフックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構
  • フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
    ランヤード(長さ)(mm)1650
  • アブソービカ-Y 150cm PETZL

    アブソービカ-Y 150cm

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保。のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)275長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
  • Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコ

    Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付

    エスコ
    94,600税込104,060
    1個
    翌日出荷
    高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
    付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8
  • Uネオン 墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク つくし工房

    Uネオン 墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク

    つくし工房
    209税込230
    1組
    当日出荷
    蛍光ピンクサイズ(mm)台紙:105×150入数1組
  • メダリオン キーカラビナー NiteIze

    メダリオン キーカラビナー

    NiteIze(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目を引く新しいデザインと機能性、メダリオン キーカラビナー。機能性はそのままに、目を引く新しいデザインのデュアルゲートのカラビナ。耐久性の高いステンレススチール製。扱いづらいダブルリングの代替品としておすすめです。
    材質ステンレススチール質量(g)約13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)38×38×7
  • フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”KESEL 江戸鳶ハーネス”(消臭機能付きベルト・胴ベルト付)

    サンコー(タイタン)
    34,980税込38,478
    1本
    33日以内出荷
    ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ハーネスのベルト上をスライドするベルト通しにより胴ベルトの高さ調整が簡単に行えます。腿ベルトは水平タイプです。両肩にパッド付です。鳶職人ご用達のこだわりモデルです。
    トラスコ品番195-2010材質メインベルト:ポリエステル、ワンタッチバックル:アルミ合金、肩バックル/D環/ベルト止:スチールブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
  • RICORO-N 補助ロープ サンコー(タイタン)

    RICORO-N 補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
    長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
  • DBI-サラ フルハーネス用肩パッド 3M(スリーエム)

    DBI-サラ フルハーネス用肩パッド

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます。
    トラスコ品番278-0282材質ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)206幅(mm)86厚さ(mm)10ブラック適合ベルト幅(mm)45グリーン購入法適合
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】

    谷沢製作所
    67,980税込74,778
    1本
    19日以内出荷
    従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1410種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード1丁掛け
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】

    谷沢製作所
    82,980税込91,278
    1本
    19日以内出荷
    従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1960種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
  • ブロックリール ポリマーギヤ

    ブロックリール

    ポリマーギヤ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
    用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
  • 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業

    法面用親綱ロープ専用保護カバー

    まつうら工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
    用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。材質ポリエステル長さ(mm)1100幅(mm)110厚さ(mm)1.7オレンジ寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
  • NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    NO.FGH-166HW用取替えランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
    仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
  • 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    19日以内出荷
    従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品 。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
    仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)810種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
  • 安全ラック(台座あり) 結一産業

    安全ラック(台座あり)

    結一産業
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    収納に悩まされるフルハーネスも簡単に収納でき、つける時も悩まずスピード装着可能です。単管にクランプで取り付けフルハーネスを肩ベルト、ももベルトを分けて掛けられ、つける時も簡単に取り付けられます。
    用途ヘルメットとフルハーネスの収納。材質本体:鉄質量(g)930
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミタイプフルハーネス用本体寸法(mm)690×220×45本体質量(kg)1.28ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
墜落制止用器具