カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(384)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(82)
- エスコ(65)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥35,980~税込¥39,578~1本16日以内出荷高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290色ブルー使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781本当日出荷人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1350使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷丈夫でしなやかな平ロープランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)880タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤード SHWL-551
シモン¥23,980税込¥26,3781本当日出荷気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。用途高所作業全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)色黒/赤質量(g)1130タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-94メーカー商品コード7030048ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から62日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷キンクの起きないブレードロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約740タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル質量(g)約1250タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)13フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黄
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色イエローフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハーネス用反射パッドY型
グリーンクロス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から5日以内出荷ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚材質本体:ポリエステル、反射部:PVCサイズフリー
ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥189,800税込¥208,7801組翌々日出荷低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など開口寸法(mm)フック金具/350(2本)寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5
AUSTRIALPIN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品材質7075 アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)81高さ(mm)105質量(g)81ロックオーバーロック破断強度(kN)25ロック機能あり
カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7766材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ 鉄KA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7765材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステン変D型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7756材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3ロック機能なし
カラビナ ステン12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7772材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
カラビナ ステン12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷中型の救助用です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7770材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65ロック機能あり
カラビナ スーパー10
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
カラビナ KA-50 単管用
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
ホルダー (フルハーネス墜落制止器具用)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個3日以内出荷フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。適合45mm幅のベルトエスコ品番EA998FD-200質量(g)20![アンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610934-170601-02.jpg)
アンカーストラップ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥9,798税込¥10,7781個当日出荷左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。引張強度(kN)ウェビング:27破断荷重(kN)ストレート:30スリング幅(mm)45![フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610855-170601-02.jpg)
フレックス ランヤード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。引張強度(kN)15![デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610803-170601-02.jpg)
デイジーチェーン(ダイニーマー)
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から8日以内出荷様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3![オリオン スチール カラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609787-191017-02.jpg)
オリオン スチール カラビナ オートロック
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷EN362:2004/B基準認定品仕様ゲートオープン:20m/m材質スチール、アルミ合金形状オフセットD型色ブラック質量(g)183寸法(cm)10.6×6.2引張強度(kN)50ロック機能あり
補助・誘導用3色介錯ロープ
まつうら工業¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から9日以内出荷3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ径(Φmm)12切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません)
落とさんぞー
つくし工房¥11,980税込¥13,1781本当日出荷建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。 足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。 軽量で、持ち運びが簡単です。 取扱いが安全帯の感覚で使えます。 ロープが常に張られ、不安感がありません。 落としても1.5mで止まります。 作業範囲が広い。質量(g)850ロープ長さ(m)1.5
アルミD環止め 2ツ穴
DBLTACT(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から翌日出荷軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
セカンドプラス
BlueWater¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに仕様伸縮性のないロープ材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル色白
セイフライン
BlueWater¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。 急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル長さ(m)91
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
HMS EVO スクリューロック
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり































![アンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610934-170601-02.jpg)
![フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610855-170601-02.jpg)
![デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610803-170601-02.jpg)
![オリオン スチール カラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609787-191017-02.jpg)
![ゲッコ カラビナ ベントゲート TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49603618-170531-02.jpg)