カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(384)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(82)
- エスコ(65)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: 墜落制止用器具
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
セルフロック
遠藤工業¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷仕様安全帯構造指針適合品材質アルミ合金長さ(mm)173寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1最大使用荷重(kg)120
フックキャッチ
つくし工房¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用トラスコ品番366-8746材質スチール質量(g)265寸法(縦×横)(mm)75×75![クルクルキャッチライフライン TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クルクルキャッチライフライン
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。通常作業時はフック付きスリングが作業者を追随。クイックアクションブレーキシステム。アンカー側がスイベル式でねじれない構造。ダイニーマ製スリングで高強度、軽量用途安全保護具材質ダイニーマ
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本(1本)22日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)22日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
ロックエンパイアー アウトドア 墜落制止用器具 アブソーバープロ I・80 ランヤード ロープ 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥9,698税込¥10,6681セット6日以内出荷第一種・第二種墜落制止用器具の規格に適合。アブソーバーとランヤードのセット。
ロックエンパイアー アウトドア 墜落制止用器具 アブソーバープロ I・100 ランヤード ロープ 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷第一種・第二種墜落制止用器具の規格に適合。アブソーバーとランヤードのセット。
ロックエンパイアー アウトドア 吊り椅子 レッジ 高所作業 サイドポケット付 ストラップの長さ調整可能 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷吊り椅子。幅広で腰回りに工具を多数装着した場合でも座りやすい。ストラップの長さ調節可能。サイドポケット付き。
ロックエンパイアー アウトドア ランヤード スタンド ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷ワーク用長さ調整式ランヤード。荷重を抜かずにサイズ調節ができる。
ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルライトアドベンチャー 軽量 高所作業 安全ベルト ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷シンプル軽量のフルハーネス。背面と胸部にフォールアレスト用アタッチメントがある。高所作業はもとより、アドベンチャーパークにも好適。サイズ調節は、背面とショルダー部分でできる。
ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルツリーII 安全ベルト 高所作業 墜落対策 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷高所作業を伴う樹木管理者向けに設計されたシットハーネス。ブリッジのアタッチメントポイントが改良され、ポジショニング用ランヤードを接続しやすくなっている。快適性を追求したパッド入りのデザインにより、長時間の作業でも優れたサポートを提供。最高品質のヨーロッパ製素材を使用して製造され長年人気を得ています。プロフェッショナルはもちろん、ツリークライミング愛好家にも最適なモデルです。
ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷大幅に改良されたアーボリスト用ポジショニングハーネス。ウェスト、レグループのパッドがワイドになり快適で長時間の使用でも疲れません。各アタッチメントも使いやすく工夫されています。ロックエンパイアーの「シャーマン」は長期にわたる多くのツリークライミングのプロとの協調の集大成です。ツリーケアに必要な機能を備え、ヨーロッパ製の素材を用いた高耐久性と高品質を誇る製品です。ツリークライミングの技術や要求は個々に異なるため、シャーマンは柔軟性と多様なクライミング・ポジショニング技術への適応性に特に重点を置いて設計されています。その優れた特長のひとつが、機能的なディテールやアクセサリーを備えながらも、軽量性を維持している点です。
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・80 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷高所作業用のスリング。
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・60 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷高所作業用のスリング。
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・150 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷高所作業用のスリング。
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・120 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷高所作業用のスリング。
ロックエンパイアー アウトドア スリング デイジーチェーンPR 高所作業 吊り具 ロープ ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷9つのループをつなぎ合わせたスリング。それぞれのループに強度が保たれている。
ロックエンパイアー アウトドア オーリング リングコネクト 分離式 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷分離式のオーリング。付属の6角レンチで2ヶ所のネジをゆるめる事で分離させる事ができる。全方向への強度が24kNあり、普通のコネクターの設置に不向きな場所への取付や、通常のオーリングでは接続できない末端処理されたランヤードやウェビングに取り付けできる。
ステンレス SUS316 カラビナD型
水本機械製作所¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
プロフェッショナルパッドサスペンダー
TOUGH BUILT¥2,700税込¥2,9701着6日以内出荷クッション性のある幅の広いパッドが過酷な荷重を均等に分散し、長時間の過酷な作業のストレスや負担を軽減。あらゆるベルトに取り付けられる4つの調節可能なベルトループを付属。フロントとリアに調節可能なストラップがあり、利用者の体系にしっかりとフィット。肩部分にはクリップテックのポーチを装着するためのアタッチメントポイントが2つ、そして作業終了時にサスペンダーを吊り下げるためのループも装備。高品質な1680D生地とリベット補強を施した超高耐久スチール金具による、過酷な環境下での作業に対応する品質と耐久力用途ToughBuiltのPro Padded Suspendersは、作業現場で一日中快適な着け心地を提供するよう設計されたプロ仕様のサスペンダー。
AIR SAFE リトラ・エア ダブル兼用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
AIR SAFE リトラ・エア シングル兼用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
AIR SAFE エア・ハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷国内最軽量490g(Mサイズの場合)の快適さと安全性を追求。ベルト素材に超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)を採用することで弊社従来品と比較し、約40%にあたる330g軽量化。軽さと安全性を両立させたフルハーネスです。
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト。・装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。・電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない仕様個装梱包:個装箱、1個口
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)。・ソフトなベルトと肩パッドを装備。・全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。・ワークポジショニング用器具接続ベルト付。・墜落制止用器具の規格「新規格品」。・肩、腿ベルト:幅45mmポリエステル。・胸ベルト:幅25mmナイロン。・肩バックル:スチール。・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)。・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)。・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)。・D環:スチール。・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂。写真のワークウェアは付属しておりません。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)。・コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード。・ダブルランヤード。・墜落制止用器具の規格「新規格品」。・ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)。・ショックアブソーバ:第一種。・フック:No.56(軽量タイプ)。・D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)×1、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)×1幅(mm)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】27全長(mm)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】約1600(ストラップ収縮時:約1100)質量(g)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】約1090、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)】約1130ランヤード(長さ)(mm)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】約1600(ストラップ収縮時:約1100)適応身長(cm)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)最大使用質量(kg)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】130ランヤード(幅)(mm)【フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)】27
97ハリップ本体のみ
ツヨロン(藤井電工)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。トラスコ品番854-5770フック口開き(mm)50適合寸法(mm)親綱:16
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用)
ツヨロン(藤井電工)¥9,698税込¥10,6681本30日以内出荷ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。トラスコ品番698-4687
安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用)
ツヨロン(藤井電工)¥9,698税込¥10,6681本30日以内出荷ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。トラスコ品番698-4688
墜落制止用器具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ランヤード一体式の胴ベルト型です。ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。用途一般高所作業(高さ6.75m以下)に。トラスコ品番712-9412材質合成繊維、スチール、アルミ合金色ランヤード:グレーベルト色ブラック落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15自由落下距離(m)最大1.8
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。材質ナイロン(ベルト部)ベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥25,980~税込¥28,578~1本23日以内出荷両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロンベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード
KH(基陽)¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フック色ブラック質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 / 巻取式:1480最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ










![クルクルキャッチライフライン TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)