カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(384)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(82)
- エスコ(65)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 墜落制止用器具
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ツリーラプター
EDELRID¥109,800税込¥120,7801着3日以内出荷優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】。・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現。・背中とヒップにパッド入り。・レッグループはダブルロックバックルを使用。・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用。・大きな4つのギアループを装備。・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能色ナイト/オアシス質量(g)1455各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2最大使用質量(kg)150
オーバルパワー2500 トリプル
EDELRID¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・最適なギア配置のための楕円形状寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
アクシオム
EDELRID¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18色アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275
ピュア スライダー
EDELRID¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19質量(g)47破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8各種認証EN12275、EN362
バレットプルーフ スクリュー
EDELRID¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現。・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18質量(g)60破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8各種認証EN12275
アクシオム スライダー
EDELRID¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。仕様スライドゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18色オアシス質量(g)68破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチール色紺サイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
キャメル2
MIZO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
キャメル1
MIZO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
力万(可動式パペットクランプ)
MIZO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)9幅(cm)パラペット:10~60高さ(cm)パラペット:20~最大使用質量(kg)150
小力(可動式パペットクランプ)
MIZO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。壁面固定版の位置も調整可能。ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム質量(kg)5.3幅(cm)パラペット:10~55高さ(cm)パラペット:18~最大使用質量(kg)150
救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781組19日以内出荷3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 ワンタッチバックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型質量(kg)1.5ベルト【作業ベルト】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781組19日以内出荷3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 軽量バックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型質量(kg)1.44ベルト【作業ベルト】軽量バックル最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781本11日以内出荷第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。質量(g)740落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm質量(g)1050落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm質量(g)1040落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm質量(g)1010落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm質量(g)690落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm質量(g)670落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
難燃性手元リングロープ
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。 アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。 リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。寸法(mm)550質量(g)70耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
難燃性ランヤード
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781本34日以内出荷ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。質量(g)710落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)1480~1630最大使用質量(kg)~110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1100mm質量(kg)1.11落下距離(m)3.5~4.4/3.9ランヤード(長さ)(mm)700~1600/850~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1.15落下距離(m)3.5~4.4/4.4ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
DBI-サラ メジャーホルスター 1500099
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481個39日以内出荷高所作業時のコンベックスに装着し、別売のツールリトラクターと併用してコンベックスの落下を防ぎます。頑丈で高耐久、伸縮性も兼ね備えています。製品背部のD環にツールランヤードを接続し、単体利用も可能です。
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥37,980税込¥41,7781本16日以内出荷この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1450最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具難燃性フルハーネス
谷沢製作所¥53,980税込¥59,3781本26日以内出荷肩・腿・胸ベルトにアラミド繊維を使用する事で、高い難燃性を実現。建設・造船・鉄鋼などの溶接作業時にスパッタでベルトが傷んでしまうという悩みを解消します。また、このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテ付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個仕様【作業ベルト】なし形状【背中】X型、【腿ベルト】V型色ブラック質量(g)930ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140腿バックルパススルー
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】軽量バックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1390最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具反射フルハーネス
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本26日以内出荷フルハーネスのベルト部に反射糸を織り込んだ反射型フルハーネスです。反射チョッキが無くても夜間作業の安全確保に最適な商品です。このフルハーネスは、反射性能以外にタニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載している商品です。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】なし形状【背中】X型、【腿ベルト】平行型質量(g)970最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781本16日以内出荷3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル形状【背中】X型、【腿ベルト】V型質量(g)1300最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)
谷沢製作所¥37,980税込¥41,7781本29日以内出荷昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプが付属いたします。胸ベルトの長さは、通常よりも長い28cmとなります。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】V型質量(g)1450タイプフルハーネス型最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ