絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(128)
形状
ユニオンストレート(201)
形状
ユニオンティー(318)
形状
ユニオンワイ(112)
形状
ユニバーサルエルボ(65)
形状
レデューサー(92)
形状
ロングエルボ(102)
形状
六角穴付ストレート(76)
形状
違径ユニオンストレート(81)
形状
隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
7,578件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン

    フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手

    フジキン
    489税込538
    1個
    9日以内出荷から86日以内出荷
    FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】。本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン

    アオイ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン

    アオイ
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS316

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    635税込699
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。
    材質樹脂 (PBT)、真鍮使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン

    アオイ
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手メスユニオン

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み フジキン

    ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    46日以内出荷
    ベントプラグ。
    用途各種プラント計装、その他高圧ガスライン等高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-196~400最高使用圧力(MPa)25.4接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン

    アオイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン

    アオイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン

    アオイ
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2
  • ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ

    ハーフユニオン(インチサイズ)

    アオイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-UC-1203R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR3/8 I-VALUE

    IVL-UC-1203R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR3/8

    I-VALUE
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-UC-1403R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR3/8 I-VALUE

    IVL-UC-1403R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR3/8

    I-VALUE
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4

    I-VALUE
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8 I-VALUE

    IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8

    I-VALUE
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUE

    IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

    I-VALUE
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
    材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)12適合厚さ(mm)【ホース】3
  • IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUE

    IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
    材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)22呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)15適合厚さ(mm)【ホース】3.5
  • es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン

    アオイ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ) アオイ

    es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ)

    アオイ
    379税込417
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製メスユニオン アオイ

    黄銅製メスユニオン

    アオイ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ストレートユニオン アオイ

    黄銅製ストレートユニオン

    アオイ
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製袋ナット アオイ

    黄銅製袋ナット

    アオイ
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー アオイ

    レジューサー

    アオイ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートユニオン アオイ

    ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ユニオン アオイ

    T型ユニオン

    アオイ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスユニオン アオイ

    メスユニオン

    アオイ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット アオイ

    袋ナット

    アオイ
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手 ラップジョイント ベンカン機工

    溶接式管継手 ラップジョイント

    ベンカン機工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    380税込418
    1個(1個)
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
  • 継手 フジキン

    継手

    フジキン
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等形状ハーフユニオン材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ニューV-Lok継手寸法A【接続A】(A呼称)6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Rジョイント フジキン

    Rジョイント

    フジキン
    67税込74
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手