絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(128)
形状
ユニオンストレート(201)
形状
ユニオンティー(318)
形状
ユニオンワイ(112)
形状
ユニバーサルエルボ(65)
形状
レデューサー(92)
形状
ロングエルボ(102)
形状
六角穴付ストレート(76)
形状
違径ユニオンストレート(81)
形状
隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
7,578件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)

    潤工社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
    用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用材質本体(金属部):黄銅使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン

    潤工社
    679税込747
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8343材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)27ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーフバルブ 近畿製作所

    リリーフバルブ

    近畿製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)92寸法H(mm)29温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
  • UPG継手_FINE series PUREガスケット フジキン

    UPG継手_FINE series PUREガスケット

    フジキン
    659税込725
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)1.96温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン

    フジキン
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)88寸法H(mm)30.7温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • UJR継手_FINE series PUREクロスユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREクロスユニオン

    フジキン
    9,498税込10,448
    1個
    46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動溶接継手_FINE series PUREトライボ フジキン

    自動溶接継手_FINE series PUREトライボ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    自動溶接機対応 コンパクト
    温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン

    UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン

    フジキン
    8,398税込9,238
    1個
    46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)46寸法H(mm)15温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREカップリング フジキン

    UJR継手_FINE series PUREカップリング

    フジキン
    1個
    欠品中
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)18.2温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン

    ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

    フジキン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキン

    3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

    フジキン
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
    材質(本体)ASTM A351 CF3M温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)15.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大流量バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    大流量バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    139,800税込153,780
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    35日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン

    フジキン
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPG継手_FINE series PUREスリーブ フジキン

    UPG継手_FINE series PUREスリーブ

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトエアーソケット 白 SK11

    ライトエアーソケット 白

    SK11
    769税込846
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • ライトエアーメスアダプター白 SK11

    ライトエアーメスアダプター白

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • ブレードロック H6×2M SK11

    ブレードロック H6×2M

    SK11
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。形状ブレードロック H6×2M材質(本体)ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6×11
  • W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 サービスチーズ SK11

    W管継手 サービスチーズ

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン フジキン

    ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ストレートユニオン呼び径(mm)1.58寸法A(mm)1.58寸法D(mm)0.35寸法W(mm)6.35呼び径(inch)1/16寸法A(inch)1/16寸法D(inch)0.014寸法H(inch)0.2寸法N(inch)0.84寸法W(inch)1/4
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(G)
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷から82日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(NPT)
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
  • カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ

    三和商工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
汎用管継手