カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(112)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
- 1/16(78)
- 1/8(1,633)
- 1/4(1,813)
- 3/8(1,524)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(11)
- M3(133)
- M5(619)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(667)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(356)
- ニッタ(304)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(223)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る

チューブ継手 エルボ
BeHAUS¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル PTチーズ 違径
BeHAUS¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 同径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ワンタッチ継手 C型ユニオン
H&H¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。形状C型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ボールコック(外ネジXホース口)
H&H¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
大径エアー タケノコソケット 40型
H&H¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状タケノコソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
回転ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥309~税込¥340~1個ほか翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
中間ニップルホースジョイント
H&H¥399~税込¥439~1個翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。形状中間ニップルホースジョイント使用流体空気
流量調整プラグ
H&H¥1,298税込¥1,4281個欠品中エアー流量を調整したい時にご使用下さい最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ウレタンチューブジョイント
H&H¥559税込¥6151個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)5
二又ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
回転異径クアドロプル
AirTAC¥689~税込¥758~1個4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。規格回転異径クアドロプルRoHS指令(10物質対応)対応
回転異径トリプル
AirTAC¥649~税込¥714~1個4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。規格回転異径トリプルRoHS指令(10物質対応)対応
フルメタル隔壁メスストレート
AirTAC¥229~税込¥252~1個4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
フルメタル六角穴付きストレート
AirTAC¥119~税込¥131~1個当日出荷から12日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル丸ねじストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK キャップ
フロパーサル¥749~税込¥824~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状キャップ
T-LOK ポートコネクター
フロパーサル¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
T-LOK レジューシングユニオン
フロパーサル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状レジューシングユニオン
T-LOK ユニオンクロス
フロパーサル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状ユニオンクロス
T-LOK ユニオンティー
フロパーサル¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状ユニオンティー
T-LOK ユニオン90°エルボ
フロパーサル¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状ユニオン90°エルボ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか9日以内出荷ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー