絞り込み
形状

エルボ(5)

ストレート(4)

ティー(1)

ブランチエルボ(1)

ブランチティー(1)

ブランチワイ(1)

六角穴付ストレート(2)

延長継手ブッシュ(2)

違径ソケット(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
- 10(9)
- 12(12)
- 16(4)
- -(1)
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(3)
- 1/2(20)
- M14(1)
- M18(1)
使用流体
空気(23)
薬品(1)
ねじの種類
- M(1)
- R(15)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.19(2)
- 0.2~0.3(1)
- 0.29(1)
- 0.3(11)
- 0.4(7)
- 0.5(3)
- 0.6(5)
- 0.7(27)
- 0.98(4)
- 1(227)
- 1.0(1)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 5(2)
- 16.2(5)
- 21.5(2)
- その他(8)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- コガネイ(18)
- AirTAC(3)
- BeHAUS(2)
コガネイ・AirTAC・BeHAUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(12)
- 1,500-10,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 エルボ
コガネイ¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ブッシング
AirTAC(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル
AirTAC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
フルメタルストレート
AirTAC¥399税込¥4391個当日出荷から13日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート
BeHAUS¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレートねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
チューブ用ワンタッチ継手 ストレート
BeHAUS¥819税込¥9011個3日以内出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手 延長ブッシュ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥5,898税込¥6,4881袋(5個)翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状ティー使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状六角穴付ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
ストップ弁付クイック継手
コガネイ¥899税込¥9891個翌々日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
サプライジョイント ブッシュA
コガネイ¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から9日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ブッシュA使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
パワーレデューサ
コガネイ¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)9日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥7,098税込¥7,8081袋(5個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R管接続口径R1/2使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
ストップ弁付クイック継手
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手形式エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100