絞り込み
色
その他(88)
アイボリー系(91)
イエロー系(151)
オレンジ系(82)
カーキ系(46)
グリーン系(153)
グレー系(117)
ゴールド系(47)
シルバー系(61)
パープル系(63)
ピンク系(70)
ブラウン系(145)
ブラック系(153)
ブルー系(169)
ブロンズ系(12)
ホワイト系(237)
レッド系(158)
透明(クリア)(63)
主な用途
- かわら屋根(13)
- その他(18)
- ガラス(28)
- コンクリート・アスファルト(87)
- トタン(19)
- プラスチック(58)
- 外カベ・塀(96)
- 室内カベ・天井(82)
- 室内床(8)
- 屋内木部(53)
- 屋外木部(50)
- 布(31)
- 木部(104)
- 浴室カベ・天井(16)
- 発泡スチロール(20)
- 粘土(15)
- 紙(30)
- 船舶(5)
- 鉄部(182)
- 非鉄金属(28)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エマルション・シリコン・フッ素・合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤
ブランド
- エスコ(69)
- ペベオ(69)
- ロックペイント(63)
- ニッペホームプロダクツ(53)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- アサヒペン(35)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ペベオ・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・サンデーペイント・関西ペイント・カンペハピオ・ターナー色彩・神東塗料・高森コーキ・PROST's・DNT(大日本塗料)・シンロイヒ・シントーファミリー・ブランドをもっと見る
6ページ目: 多用途
「色」から絞り込む

ホットスティック イージー補修キット ミディアム
高森コーキ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
キズかくしカラーペイント ホワイト
高森コーキ¥649税込¥7141個12日以内出荷塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
デコスプレー 100ml マット色
ペベオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)100主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL油性 or 水性水性
デコスプレー 100mlクロム色
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。屋内、屋外で使用できます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
バイオベース・クリスタルレジンキット
ペベオ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷バイオ(植物)ベースで、匂いが少なく、高透明度クリスタル バイオレジン(2液性)主剤(50%バイオベース+50%エポキシ樹脂)+硬化剤バイオ(植物)ベースなので、エポキシ樹脂100%のレジンにくらべ硬化後の透明性に優れていて、黄変しにくいです。また、嫌な匂いが少なく、作業性に優れています。用途キャスティング(流し込み)、ジュエリー、封入用に。材質エポキシ樹脂、植物性樹脂危険物の類別非危険物
油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml
ペベオ¥819税込¥9011本当日出荷プリズムは絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。不透明で艶のある溶剤系絵具。スポイトや筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
アクリリックマーカー 0.7mm 極細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷から9日以内出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色
ペベオ¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0317材質アクリルバインダー、顔料、水色ゴールド主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml
ペベオ¥749税込¥8241本当日出荷美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット
ペベオ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷布用絵具20mlボトル×不透明シマー色12色入りのスターターセットです。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0332セット内容44パール、36リッチイエロー、63ブリックレッド、46パッションレッド、65パープル、69エレクトリックブルー、42ターコイズ、43クロロフィル、75チョコレートチップ、99ブラック、60シルバー、45ゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L
ペベオ¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
キャンドルカラー 6色
ペベオ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷手作りキャンドルに色を付けるためのカラーです。用途手作りキャンドル用に。トラスコ品番556-5742セット内容青、山吹、黄、紫、緑、橙材質ワックス、顔料、油、体質顔料危険物の類別非危険物
ポーリング 118mlx6色セット
ペベオ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムが、予めステューディオアクリリック絵具に混合された水性アクリルペイント。お得な6色セットです。セット内容:23チタニウムホワイト、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズ、22アイボリーブラック、24メタリックゴールド用途フルイドアート用トラスコ品番594-4598セット内容23チタニウムホワイト、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズ、22アイボリーブラック、24メタリックゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ポーリング 47アイテムキット
ペベオ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)用途フルイドアート用トラスコ品番594-4595セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)危険物の類別非危険物
ポーリングメディウム
ペベオ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷アクリル絵具と混ぜて、色同士が混ざらなく、マーブル模様ができるメディウム。スチューディオアクリリックやマットピュブと組み合わせてドリッピング技法に適しています。メディウムのみを刷毛で塗るとグロスバーニッシュとして使用できます。グロス・透明・黄辺しにくい。用途フルイドアート用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
Artemio シーリングワックスビーズ
ペベオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷シーリングスタンプ用の取っ手ハンドル部分です。ねじ式でArtemioのいろいろなデザインのスタンプを取付・取り替えることができます。用途封印用材質ワックス危険物の類別非危険物
布用水性絵具 セタカラー3D メタル
ペベオ¥749税込¥8241本当日出荷布に立体的に描ける絵具 ノズルから直接、布に描くことができます。塗布後、12時間以上自然乾燥せてください。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途布危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット
ペベオ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容:20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド用途ステンドグラス風、ミクストメディア用トラスコ品番594-1049セット内容20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
STYLE MORUMORU
ニッペホームプロダクツ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271色ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
FORPRO水性シリコン塗料 4kg
ニッペホームプロダクツ¥8,198税込¥9,0181缶4日以内出荷屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。用途外壁用。トラスコ品番662-7268色白主な用途外カベ塗布面積(m2)約14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
水性エコエバー 0.2L
ニッペホームプロダクツ¥799~税込¥879~1缶4日以内出荷耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
油性シリコンタフ 容量0.7L
ニッペホームプロダクツ¥3,398税込¥3,7381缶当日出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
SHOW UP キャンディーカラーベース
SHOW UP¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 。180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980~税込¥32,978~1セット(15kg)6日以内出荷適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
低汚染形ファインウレタンU100 硬化剤
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.4kg)ほか10日以内出荷日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。低汚染形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーⅡ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
メタリックに染めGORO
PROST's¥989~税込¥1,088~1本(100mL)ほか5日以内出荷特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
そろそろ染めGORO
PROST's¥989~税込¥1,088~1本(100mL)ほか5日以内出荷カラースプレー染めGOROを使用する際、プライマー処理が必要な素材に使用して密着力をUP。成分合成樹脂・有機溶剤種別プライマー指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980税込¥24,1781缶(15kg)6日以内出荷「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
レナラック 主材
エスケー化研¥3,998税込¥4,3981缶6日以内出荷下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装吹付希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)塗坪(m2)吹放し仕上げ:11~15/缶つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
レナラックローラー用 主材
エスケー化研¥4,298税込¥4,7281缶4日以内出荷下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。用途内外装適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装ローラー希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
IP軟質塩ビコートSi
インターナショナルペイント¥15,980税込¥17,5781缶(3.5kg)5日以内出荷水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料。塩ビ鋼板など塩ビ素地専用。独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)。優れた密着性、耐候性、耐水性。プライマーレス仕様。豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)。F☆☆☆☆ 低VOC。5分艶への調整可能用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)。内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)色イエロー艶消し主成分アクリル・シリコン樹脂主な用途屋内外の塩ビ素地使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、耐候性、耐水性つや艶消し
ビニライン
日亜ペイント¥7,498~税込¥8,248~1缶(4kg)4日以内出荷から5日以内出荷ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
エイジングアートカラー : 20kg
ターナー色彩¥53,980~税込¥59,378~1缶(20kg)翌日出荷エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
ヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き)
ヘルメチック¥9,998税込¥10,9981箱(5本)7日以内出荷水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。 様々な部材へ直接塗布できます。 装飾に最適なメタリック仕上げ 驚異の密着力 高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。 鉛・クロムフリー用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止 メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾 その他仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)仕上メタリック仕上げ主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈塗布方法刷毛塗り塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)使用場所屋内外色調ブラス色危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)特性耐候塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
ネオ・ハイエース
日亜ペイント¥5,598~税込¥6,158~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷フタル酸樹脂の空気酸化乾燥機構と、アクリル樹脂のラッカー型乾燥機構を組み合わせたネオ・ハイエースは、骨格としてアクリル樹脂塗膜をつくります。 アクリル樹脂特有の耐久力、付着性、硬度をもち、フタル酸樹脂特有の深みのある落ちついた光沢をもつ、使いやすい速乾性一液型エナメルです。 1.ラッカー型の超速乾性である 2.高い光沢を持ち、肉持ちが良い 3.アクリル樹脂特有の優れた耐候性を持つ 4.リコートフリーなので作業性が良い 5.1液型なので塗装方法が簡単である用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など仕様リコート性:各時間とも良好・光沢:90~95(60°-60°SG)・耐屈曲性:3mm合格・耐水性:96時間合格・耐揮発油:6時間合格・耐マスキング性:4時間合格・耐候性(光沢低下率):10%以下(ウエザオメーター600時間後)・変色率:⊿E=0.5使用方法1.うすめは、ネオ・ハイエースシンナーを使用して下さい。塗料用シンナー(ペイントシンナー)では溶解しません2.刷毛塗りの場合、乾燥が速いので作業性をよくするため、キシレン主体の乾燥の遅いシンナーを使用して下さい3.タッチアップの場合も、刷毛を使用する時は同様のシンナーを使用して下さい4.塗装方法に応じて薄め率を次のように調節して下さい エアースプレーの場合 40~50% 静電塗装の場合 50~60% 刷毛塗りの場合 20~25%硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触:10、半硬化:20主成分フタル酸変性アクリル樹脂エナメル比重1.05±0.05引火点(℃)25粘度70~80主な用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など不揮発分50~60%危険等級Ⅲ発火点(℃)420危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久性、速乾性危険物の性状非水溶性組成フタル酸変性アクリル樹脂エナメル
セローズ
日亜ペイント¥5,598~税込¥6,158~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)使用方法通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40主成分工業用硝化綿ラッカー比重1.05±0.05引火点(℃)8粘度90~100不揮発分30~35%危険等級Ⅱ発火点(℃)170危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性組成工業用硝化綿ラッカー
騒音軽減塗料 Silent Running(R)
TEMP-COAT Brand Products¥12,980~税込¥14,278~1缶(1.8L)ほか5日以内出荷振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。色ベージュ温度(℃)15~43(乾燥)比重1.35適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等主な用途船舶塗布面積(m2)約18/5ガロン密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%粘度(mPa・s)400±100乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減
MSコート
IPS¥3,198税込¥3,5181本(100g)3日以内出荷外装汚染対策の必需品用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)4~6
カビ予防・シリコンコーキング Siコート
IPS¥2,398税込¥2,6381本(25g)4日以内出荷水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。用途浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール乾燥時間(分)15~20主な用途浴室・キッチン塗布方法薄めずに原液で使用する。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗装の目安15m
【オーダー】調色 フリーコート
アトムハウスペイント¥2,598税込¥2,8581缶3日以内出荷つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様用具の手入れ:水種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3サービス分類オーダー・加工