絞り込み
水性or油性
主な用途
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
エスコ・ペベオ・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・アサヒペン・ニッぺ(日本ペイント)・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・サンデーペイント・関西ペイント・カンペハピオ・ターナー色彩・神東塗料・高森コーキ・PROST's・DNT(大日本塗料)・シンロイヒ・シントーファミリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 多用途

572件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • アルティメットポーリング 43アイテムキット ペベオ

    アルティメットポーリング 43アイテムキット

    ペベオ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムとセル模様がコントロール出来るカタリスト・触媒が入ったキットです。内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本。スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)。スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)。ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個。ウッドパネル20x25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-6192セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個ウッドパネル20×25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)危険物の類別非危険物
  • ポーリング 11アイテム ツールセット ペベオ

    ポーリング 11アイテム ツールセット

    ペベオ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    0。0
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-4602セット内容ペインティングナイフx2本、筆x2本xマーブリングツールx1本、パレットナイフx1本、スポイドx5個、スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
  • アルティメット ポーリング ディスカバリーセット ペベオ

    アルティメット ポーリング ディスカバリーセット

    ペベオ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムと「セル模様がコントロール出来る」カタリスト・触媒が入ったキットです。内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)250mlx1本、カタリスト(触媒・B液)15mlx1本。スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)。ペインティングナイフ(プラスティック製)x1本、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-4606セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)250mlx1本、カタリスト(触媒・B液)15mlx1本スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x1本、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)危険物の類別非危険物
  • ポーリング ディスカバリーキット ペベオ

    ポーリング ディスカバリーキット

    ペベオ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのスターターキットです。人気色のホワイト、ブルー、ターコーズ、ゴールドの4色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード もセットされています。セット内容:アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)4色x59ml(ホワイト、ブルー、ターコーズ、ゴールド)、シリコンオイル50ml、コットンキャンバスボード20x20cm
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-4596セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)4色x59ml(ホワイト、ブルー、ターコーズ、ゴールド)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×20cm危険物の類別非危険物
  • Artemio シーリングワックス用スプーン ペベオ

    Artemio シーリングワックス用スプーン

    ペベオ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シーリングスタンプ用のワックスを溶かすためのスプーンです。シーリングスタンプ(ワックス)とは、専用ワックスを熱で溶かし、封筒などに垂らした上からスタンプを押して、封印するためのものです。エレガントで、クラシックな印象を添える装飾として楽しむことができます。 【使い方】 1. シーリングワックスを専用スプーンに3粒入れて、キャンドルなどで溶かします。 2. 溶かしたシーリングワックスを封印したいところに垂らします。 3.ワックスが固まらないうちに、お好みのシーリグスタンプを真上からゆっくり押し当て、約30秒待ちます。(時間は気温などの環境によって異なります) 4. ワックスが固まったことを確認して、スタンプをゆっくり離して完成です。
    用途封印用トラスコ品番601-2094材質真鍮危険物の類別非危険物
  • 布用水性絵具 セタカラー3D グロス ペベオ

    布用水性絵具 セタカラー3D グロス

    ペベオ
    749税込824
    1本
    当日出荷
    布に立体的に描ける絵具 ノズルから直接、布に描くことができます。塗布後、12時間以上自然乾燥せてください。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
    用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 布用水性絵具 セタカラー3D ブロードパール20ml ペベオ

    布用水性絵具 セタカラー3D ブロードパール20ml

    ペベオ
    749税込824
    1本
    当日出荷
    パールのような美しい 球体が描ける絵具ノズルから直接、塗布面に描くことができ、真珠のような美しく盛り上がった球体が簡単に描けます。(線描きも出来ますが、絵具の分量を調節することで大小さまざまな球体が描けるのが最大の特徴です)布製品への定着後は洗濯可能です。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
    用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • Gedeo 造形用 樹脂入り石膏 1kg ペベオ

    Gedeo 造形用 樹脂入り石膏 1kg

    ペベオ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水と混ざりやすく、攪拌時間が短いので作業性に優れています。 攪拌した石膏は滑らかで、気泡も入りにくく、型に流し易い。 。1KGで、5cm四方の成形物を約12個作ることができます。 。混練した石膏および硬化前は、アイボリー色ですが、硬化し 石膏が完全に乾燥するとオフホワイトになります。(純白ではありません)石膏3:水1にて正確に軽量してください。(注)分量は重さではなく、容積になります。
    用途造形用トラスコ品番557-2390材質硫酸カルシウム、樹脂危険物の類別非危険物
  • マットピュブ 30mlチューブ 5色セット ペベオ

    マットピュブ 30mlチューブ 5色セット

    ペベオ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。細ノズル付き、リフィル(絵具補充)可能な容器にペイントが入っています。ドローイングやライティングにも適しています。ペイントの粘度はジャー(缶)タイプと同じです。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)塗布可能面積 : 5色で約2平方メートルまたは全長約25メートル。セット内容 30mlチューブ 25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー 07カーマインレッド 10ウルトラマリンブルー 24アイボリーブラック
    用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)トラスコ品番594-2584セット内容25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー、07カーディナルレッド、10ウルトラマリンブルー、24アイボリーブラック材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • STYLE MORUMORU 屋内用 12kg ニッペホームプロダクツ

    STYLE MORUMORU 屋内用 12kg

    ニッペホームプロダクツ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。
    用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
  • WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML

    ニッペホームプロダクツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。成分合成樹脂容量(L)0.125主な用途木部塗布面積(m2)約2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約1.5時間
  • ペンキュア TUBE de PAINT ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア TUBE de PAINT

    ニッペホームプロダクツ
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。単色のスタンダードタイプ。
    用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面成分EVA樹脂、顔料、水主な用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル塗布面積(m2)約0.5危険物の類別非危険物乾燥時間約24時間
  • FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    10,980税込12,078
    1缶
    当日出荷
    屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
    用途建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。トラスコ品番662-7400主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面塗布面積(m2)約13標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
  • ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml

    ニッペホームプロダクツ
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。ハケ付なので、すぐに使用できます。
    用途安全標識。看板。装飾。ホビー。工作品。成分アクリルエマルジョン容量(L)0.05主な用途安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品塗布面積(m2)0.5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    7,998税込8,798
    1缶
    4日以内出荷
    屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
    用途内装用・屋外軒天井用。トラスコ品番662-7272主な用途内装、屋外軒天井塗布面積(m2)約15標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約2以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • FORPRO水性シリコン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性シリコン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    8,198税込9,018
    1缶
    4日以内出荷
    屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
    用途外壁用。トラスコ品番662-7268主な用途外カベ塗布面積(m2)約14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • 室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 3.2L

    ニッペホームプロダクツ
    6,498税込7,148
    1缶
    4日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)3.2主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約30使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 室内用 水性エコファミリー 7L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 7L

    ニッペホームプロダクツ
    11,980税込13,178
    1缶
    4日以内出荷
    新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ

    室内用 水性エコファミリー 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    3,998税込4,398
    1缶
    4日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
    用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)1.6主な用途室内カベ、木部、コンクリート塗布面積(m2)15使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ

    油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L

    ニッペホームプロダクツ
    24,980税込27,478
    1缶
    5日以内出荷から6日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
    用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
  • 水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ

    水性エコエバー 0.2L

    ニッペホームプロダクツ
    799税込879
    1缶
    4日以内出荷
    耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
    用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • 木部用 水性ウッディガード 1.6L ニッペホームプロダクツ

    木部用 水性ウッディガード 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    5,598税込6,158
    1缶
    翌々日出荷
    マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9113透明クリヤー容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)約12使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
  • 水性セメント屋根かわら用 3kg ニッペホームプロダクツ

    水性セメント屋根かわら用 3kg

    ニッペホームプロダクツ
    7,598税込8,358
    1缶
    4日以内出荷
    防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。美しいつやのある仕上がりです。
    用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番859-9467グレー容量(L)2.8塗布面積(m2)11~19危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • 水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.2L ニッペホームプロダクツ

    水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.2L

    ニッペホームプロダクツ
    999税込1,099
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水容量(L)0.2主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • 油性木部保護塗料 1.6L ニッペホームプロダクツ

    油性木部保護塗料 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    4,998税込5,498
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
    用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)16危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
  • 水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ

    水性シリコン外かべ用 16kg

    ニッペホームプロダクツ
    21,980税込24,178
    1缶
    4日以内出荷
    塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。
    用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水容量(L)13.1主な用途外カベ塗布面積(m2)約50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • 水性ECOアクア 700ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 700ML

    サンデーペイント
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.7危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性ECOアクア 200ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 200ML

    サンデーペイント
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性ECOアクア 1600ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 1600ML

    サンデーペイント
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    容量(L)1.6危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP

    SHOW UP キャンディーカラーベース

    SHOW UP
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 。180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。
    用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低汚染形ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント)

    低汚染形ファインウレタンU100 ホワイト セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。低汚染形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーⅡセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能低汚染性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5658希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6570mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)

    低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。低汚染形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーⅡセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能低汚染性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5658希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 弾性ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)

    弾性ファインウレタンU100 標準色 セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 弾性ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント)

    弾性ファインウレタンU100 ホワイト セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。基本色ホワイトの塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909主成分ポリウレタン樹脂主な用途外壁、鉄部、木部など希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)使用場所屋外工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6442mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)特性耐候・防カビ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料つや7分つや有り
  • 防錆形ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)

    防錆形ファインウレタンU100 硬化剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,798税込4,178
    1缶(0.4kg)ほか
    26日以内出荷
    適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
    用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セット ニッぺ(日本ペイント)

    防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    14,980税込16,478
    1セット(4kg)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 アクセントカラーのセット販売です。住宅の戸袋、シャッター、フェンス、カーポートなどの鉄部にご利用ください。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kg、塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kg 4kgのセット販売品です。
    用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント)

    防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5568mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 弾性ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)

    弾性ファインウレタンU100 硬化剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,798税込4,178
    1缶(0.4kg)ほか
    26日以内出荷
    ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • 300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ

    300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1箱(48本)
    翌々日出荷
    つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ

    300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1箱(48本)
    翌々日出荷
    つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
多用途