絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SIEMENS・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・TELEMECANIQUE SENSORS・渡辺電機工業・azbil(旧:山武)・岩田製作所・アサ電子工業・ヤガミ・北陽電機・IDEC(和泉電気)・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・オムロンヘルスケア・BOURNS・ハネウェル・BULGIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 検出・センサ

特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7,705件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ

    azbil(旧:山武)
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルターの圧力損失(目詰まり)監視に最適な微差圧スイッチ。 クリーンルーム・バイオクリーンルームの室圧監視や制御に使用可能。 高感度・高信頼性。 設定ツマミを回して希望圧力に合わせるだけの簡単設定。 小形・軽量設計。 設定ロック機構付きで振動による設定ズレを抑制。 シリコンゴム製ダイヤフラム採用により耐圧性能を向上
    用途測定流体:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンゴムダイヤフラム。 設定精度:±5%F.S.。 耐圧。・ケース:200kPa以下。・ダイヤフラム片耐圧:30kPa。 スイッチ形式:1接点(SPDT)。 設定方法:外部設定方式(ロック機構付)。 圧力導入口:内径Φ4ビニールチューブ用継手。 使用周囲温度:-20~60℃
  • 室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101 azbil(旧:山武)

    室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2・温度計測。 長期安定性に優れる。 耐環境性に優れる。 応答性・再現性に優れる。 小型・薄型・軽量設計
    用途形式:CY7101。 用途:室内用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)。 出力分解能:10mV
  • 天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102 azbil(旧:山武)

    天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 天井取付型のため壁面スペースを有効活用。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2温度計測
    用途形式:CY7102。 用途:天井用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)。 温度精度:±0.4℃。 出力分解能:10mV
  • 圧力センサ:PY7100A azbil(旧:山武)

    圧力センサ:PY7100A

    azbil(旧:山武)
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。 。 冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。 。 圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。 。 接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。 。 防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。 。 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。
    用途製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ 。 計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa 。 許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる) 。 検出方式:半導体歪ゲージ方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 電源:DC24V±10% 。 消費電力:約0.5VA 。 負荷抵抗:500Ω以下 。 使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと) 。 接続方式:R1/2(雄ねじ)
  • 保護管 azbil(旧:山武)

    保護管

    azbil(旧:山武)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    TY6800、TTY6800、TY9800、T675、T678、T915(HT形)、T991用、SUS304、R1/2
    用途保守用部品
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    2,298税込2,528
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • ダクト用CO2濃度センサ:CY8100 azbil(旧:山武)

    ダクト用CO2濃度センサ:CY8100

    azbil(旧:山武)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    ダクト内のCO2濃度を連続監視。 還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適。 CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れる。 防じん・防滴構造(IP65、本体部)。 LCDによるCO2濃度表示機能搭載。 機器異常をLCDとLEDで表示。 ゼロガス校正に対応
    用途形式:CY8100C1001。 用途:ダクト用CO2濃度センサ。 計測範囲:0~2000ppm。 計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 計測精度:±50ppm ± 指示値の5%。 D/A変換精度:±2%RD ±20mV。 D/A分解能:10mV
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • VAVコントローラチェッカー azbil(旧:山武)

    VAVコントローラチェッカー

    azbil(旧:山武)
    229,800税込252,780
    1個
    52日以内出荷
    VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。 。 VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。 。 VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。 。 ダンパ開閉信号の確認ができます。 。 風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。 。 Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。 。 アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。
    用途適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201 。 一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202 。 接続方式:モジュラージャック方式 。 電源:DC8V(VAVコントローラより供給) 。 使用温度範囲:0~35℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 保管温度範囲:-20~60℃ 。 保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
  • PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 azbil(旧:山武)

    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属

    azbil(旧:山武)
    3,398税込3,738
    1個
    22日以内出荷
    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 (2m)
    用途保守用部品
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C

    コンバム(旧:妙徳)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。省配線。・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。警告機能の充実。・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
    タイプ単体タイプ電源電圧DC24V±10%消費電流(mA)45 (電磁弁駆動電流含まず)保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.3%F.S 1digit以下応差可変スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPaデジタル入力無接点入力1点(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)応答時間(ms)2.5以下
  • 圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9

    コンバム(旧:妙徳)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    LED表示反転機能付。・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!。・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。ゴム製キーで快適操作
    電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S消費電流(mA)40保証耐圧力(MPa)0.3温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101.3~0繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下設定圧力範囲-101.3~10kPa圧力レンジ真空圧応答時間(ms)1.5以下
  • 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81

    コンバム(旧:妙徳)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省スペースに貢献。・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能。豊富な配管仕様。・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
    タイプセンサヘッド電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下応答時間2ms以下消費電流(mA)20以下保証耐圧力(MPa)0.5温度特性1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)定格圧力範囲(kPa)-100~0設定圧力範囲-100~0kPa圧力レンジ真空圧
  • 圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23

    コンバム(旧:妙徳)
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    コンパクト&鮮明表示!。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載。・UP・DOWNキー/MODEキー
    タイプコンバム搭載用(MC22)電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下消費電流(mA)55以下保証耐圧力(MPa)0.8温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101~500繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101~500kPa圧力レンジ連成圧応答時間(ms)2.5以下(可変)
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,698税込9,568
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,698税込9,568
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー(pt100) ヤガミ

    温度センサー(pt100)

    ヤガミ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
  • 温度センサー(pt100) ヤガミ

    温度センサー(pt100)

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 500℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】Φ3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【スリーブ部】90、【シース】500シース長(mm)250
  • 温度センサー(K熱電対) ヤガミ

    温度センサー(K熱電対)

    ヤガミ
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1002℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定寸法(mm)【測温部】7×7限界温度(℃)150
  • 温度センサー(K熱電対) ヤガミ

    温度センサー(K熱電対)

    ヤガミ
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1001℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
  • 温度センサー(K熱電対) ヤガミ

    温度センサー(K熱電対)

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1000℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【スリーブ部】90、【シース】750シース長(mm)250
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ

    ヤガミ
    60,980税込67,078
    1台
    22日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 561℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)500
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ

    ヤガミ
    57,980税込63,778
    1台
    22日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 560℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ

    ヤガミ
    58,980税込64,878
    1台
    22日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 559℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)500
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ

    ヤガミ
    57,980税込63,778
    1台
    22日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 558℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ

    ヤガミ
    56,980税込62,678
    1台
    22日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 557℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱フランジタイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱フランジタイプ

    ヤガミ
    31,980税込35,178
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 556℃程度と低い
    用途・温度測定限界温度(℃)【保護管】500材質(保護管)SUS316
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 550℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 549℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)50
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 548℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)200
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 547℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 546℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)100
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 545℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 544℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 543℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)200
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 542℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 541℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)100
  • 温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ ヤガミ

    温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ

    ヤガミ
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 556℃程度と低い
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)500
検出・センサ