絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SIEMENS・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・TELEMECANIQUE SENSORS・渡辺電機工業・azbil(旧:山武)・岩田製作所・アサ電子工業・ヤガミ・北陽電機・IDEC(和泉電気)・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・オムロンヘルスケア・BOURNS・ハネウェル・BULGIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 検出・センサ

特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7,705件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。3線測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。リニアライズ、バーンアウト機能付。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
    仕様●SWC対策:ANSI/IEEE-C37.90.1-1989に準拠●バーンアウト時間:10s以下取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48取付ねじM3ねじ(締付トルク 0.3N・m)消費電流(mA)約30(電流出力時 約50)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ

    azbil(旧:山武)
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    高感度・高信頼性の微差圧スイッチ。 設定ダイヤルによる簡単な作動圧力設定。 小形・軽量設計。 ブラケット付属で設置が容易。 保護構造IP54(カバー装着時)。 フィルター目詰まり監視やクリーンルーム圧力監視に最適
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンダイヤフラム。 スイッチ出力:1接点(SPDT)。 接点定格:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)。 圧力導入口:Φ6.2mm。 設定方法:外部設定ダイヤル方式。 使用温度範囲:-30~85℃。 取付姿勢:垂直取付推奨。 ケース材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート、ASA樹脂。 質量:約120g
  • 変換器:RYY792シリーズ azbil(旧:山武)

    変換器:RYY792シリーズ

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意
    用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子
  • 交流電流トランスデューサ(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    交流電流トランスデューサ(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出仕様補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-10~+55℃耐電圧入力-出力-補助電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80応答時間1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)使用湿度範囲30~85%RH(結露しないこと)許容差±0.3% ・温度の影響:23±10℃ ・周波数の影響:45~65Hz絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下雷インパルス耐電圧入力-出力・大地間 1.2/50μs ±5kV
  • ポテンショメータ変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    46,980税込51,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、。その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に。変換。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源) 1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研)

    パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    65,980税込72,578
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して各種の2相パルス出力信号に変換。 。オープンコレクタ、電圧パルス、パワーフォトMOSリレー、。 RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。センサ用電源内蔵。 。耐電圧 2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)135~200使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80センサ用電源5V DC/120mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)パルス出力パルス幅変換なし出力論理N:非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス第2入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス
  • パルスアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    パルスアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う。 。パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
  • ダクト用CO2濃度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用CO2濃度センサ

    azbil(旧:山武)
    399,800税込439,780
    1個
    22日以内出荷
    非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定。 ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適。 出力信号DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れたCO2センサ。 自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減。 ダクト取付セットを用いた簡単施工
    用途計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)。 計測範囲:0~2000ppm。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)。 電源電圧:AC24V(+10%/-15%)。 消費電力:3VA以下。 計測精度:±(50ppm+指示値の5%)。 ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
  • セルシン変換器(デジタル設定形) MG(旧エム・システム技研)

    セルシン変換器(デジタル設定形)

    MG(旧エム・システム技研)
    98,980税込108,878
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。マイコン形セルシンモータ用(シンクロモータ用)変換器。 。折れ線リニアライズ内蔵。 。0、100%入力信号を前面パネルで簡単に設定可能。 。出力レンジを自由に設定。 。ループテスト出力付。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。電動アクチュエータ(弁、ゲートなどの駆動用)のセルシン式開度計信号を4~20mA DCに変換してコンピュータやテレメータに入力。 。セルシン発信器付タンクゲージの信号を4~20mA DCに変換してコンピュータに入力。 。サウンジング式レベル計のセルシン信号を4~20mA DCに変換その他応答時間 1s以下(0→90% 移動平均なしの場合)取付壁またはDINレール取付質量(g)450消費電力(W)約6VA使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.1%または±0.3°(どちらか大きな値) 精度保証範囲:入力スパン角度60゜以上 出力設定可能範囲の20%以上 表示精度:基準精度±1digit接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80入力信号セルシン信号 標準設定値:270°使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増。幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。コンパクト形端子台構造。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%FS冷接点補償精度±0.5℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号K(CA)入力レンジ:0~1000℃使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~1000℃
  • カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    53,980税込59,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4% (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:25±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログバックアップ MG(旧エム・システム技研)

    アナログバックアップ

    MG(旧エム・システム技研)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁
    用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用仕様停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。その他応答時間 AUTO時 0.8s以下(0→90%) MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s) MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源間 1000V AC 1分間 入力・出力・電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.15% AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    9日以内出荷
    主な機能と特長。計測用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他応答時間 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下
  • PT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    PT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。VTにより統一された各種の範囲の交流電圧を絶縁された直。流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他応答時間 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他標準応答形 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁された直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(クランプ式センサ入力形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(クランプ式センサ入力形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。クランプ式センサ入力のため、CT(計器用変成器)を用意し。なくても測定可能。ワンタッチクランプなので既存設備への取付が容易。10~600Aの幅広い入力レンジを用意。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    用途アプリケーション例。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の。故障を検出取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)センサコア-センサ出力間1000V AC1分間精度±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • CO濃度センサ:CY7200A azbil(旧:山武)

    CO濃度センサ:CY7200A

    azbil(旧:山武)
    299,800税込329,780
    1個
    22日以内出荷
    建物内のCO(一酸化炭素)濃度を連続監視。 地下駐車場や屋内駐車場の換気制御に最適。 計測原理に定電位電解方式を採用。 CO濃度のみを選択的に測定し、他ガスの影響を受けにくい。 優れた計測精度と応答性。 低濃度域(0~60ppm)の計測に対応。 小型・軽量の壁面取付タイプ
    用途形式:CY7200A1002。 用途:CO(一酸化炭素)濃度計測。 計測範囲:0~60ppm。 計測精度:±5%FS。 計測方式:定電位電解法。 応答速度:60秒以内(90%応答)。 初期安定時間:10分。 出力信号:4~20mA(0~60ppmリニア出力)。 配線方式:2線式(電源共通)
  • AD変換器(16ビット分解能) MG(旧エム・システム技研)

    AD変換器(16ビット分解能)

    MG(旧エム・システム技研)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能
    用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力その他CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)260使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)接続方式・入力・電源:M3.5ねじ端子接続 ・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634) 対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T XG5M-263□-N カバー:オムロン製 XG5S-2612寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行139×高さ80分解能16ビット応答時間0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    529,800税込582,780
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし

    azbil(旧:山武)
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ
    用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • R7010B/W用電極 azbil(旧:山武)

    R7010B/W用電極

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    電極ミズコン(R7010B/W)用、浸漬形、温度補償センサー付
    用途保守用部品です。
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    479,800税込527,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル azbil(旧:山武)

    高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    62日以内出荷
    高精度位置計測センサ K1GシリーズのEtherCAT通信対応モデルです。 。 EtherCATへダイレクト接続でき、ゲートウェイ不要でシステム構築が可能です。 。 100Mbpsの高速通信に対応し、計測データをリアルタイムに伝送できます。 。 配線本数を大幅に削減し、省スペース・省配線を実現します。 。 EtherCATの同期通信により、ネットワーク上の機器と同期したデータ取得が可能です。 。 段取り替え時の挙動確認やトラブル解析に活用できます。
    用途通信方式:EtherCAT 。 通信速度:100Mbps 。 ネットワークへ直接接続可能 。 ノード間同期通信に対応 。 配線削減・省スペース化に対応 。 モーションコントローラ、サーボモータ、リモートI/Oとの接続に対応
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし

    azbil(旧:山武)
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ
    用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品 azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品

    azbil(旧:山武)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    PYY-CL13用保守部品、ピトー管2本・チューブ
検出・センサ