絞り込み
頭部形状

トラス(1)

六角(2)
長さ(mm)
- 19(3)
- 25(1)
- 35(1)
- 45(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- 4.8mm(2)
- 5mm(2)
- M4.8(1)
- M5(1)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- パシペート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6
- 0.7(36山)(3)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(3)
- 1.01(5)
- 1.06(1)
- 1.27(7)
- 1.3(2)
- 1.41(11)
- 1.41(18山)(3)
- 1.59(20)
- 1.8(2)
- 1.81(5)
- 1.81(14山)(7)
- 2.3(11山)(2)
- 2.54(10山)(1)
- 2.82(9山)(2)
ブランド
- ヤマヒロ(3)
ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(1)

六角(2)

ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥32,230税込¥35,4531ケース(5000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥55,880税込¥61,4681ケース(5000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)無色
ヤマヒロ¥6,798~税込¥7,478~1箱(200本)ほか5日以内出荷カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。用途カラー鋼板用種別全ねじ色無色種類鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付ねじ径d4.8頭径D(Φmm)13.7ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4