絞り込み
長さ(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 50(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
ねじの呼び
- M4.8(1)
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(710)
- 九飛勢螺(209)
- エスコ(129)
- 若井産業(92)
- ヤマヒロ(36)
- 日本パワーファスニング(35)
- サンコーテクノ(28)
- ウイング(19)
- ピアス(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(11)
- 平田ネジ(6)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- MIYAGAWA(1)
- 太和商店(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「頭部形状」から絞り込む

コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)ほか当日出荷から翌々日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4