絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・2・2/0・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
内径(Φmm)
1.9・2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・8.4・10.5・11・13・14・15・16
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
16・17・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.2・20.8・21・21.3・22・24・24.5・25・26・26.2・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
330件中 321330
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1パック(1000個)
64日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.3全長(mm)20.5規格UL listed E42024CSA LR20812寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
319税込351
1個
翌日出荷
平形差込端子被覆押え付F形 ニチフ平形差込端子被覆押え付F形ニチフ
1,398税込1,538
1箱(100個)
3日以内出荷
ロールオンスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロールオンスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
34,980税込38,478
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 DST(大同端子製造)アース端子DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
11日以内出荷
種類その他
JHTRシリーズ 日本モレックス(molex)JHTRシリーズ日本モレックス(molex)
109,800税込120,780
1個
44日以内出荷
種別圧接工具
二ツ穴端子(NTT形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)JST(日本圧着端子製造)
39,980税込43,978
1袋(200個)
34日以内出荷
寸法d2(Φmm)6.4幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1袋(500個)ほか
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
29,980税込32,978
1袋(100個)ほか
34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
その他形状圧着端子