絞り込み
種類
エルボ(12)
キャップ(2)
クロス(2)
ストリートエルボ(4)
ソケット(12)
チーズ(8)
ニップル(5)
ブッシング(5)
プラグ(4)
ユニオン(1)
呼び径(A)
- 6
- 8(71)
- 10(75)
- 15(84)
- 20(87)
- 25(85)
- 32(81)
- 40(77)
- 50(75)
- 65(73)
- 80(72)
- 100(62)
- 125(44)
- 150(38)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(1)
- 350(1)
呼び径(B)
- 1/8(54)
- 1/4(16)
- 3/8(14)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- -(1)
材質
- スチール(3)
- 鋳鉄(51)
ねじの種類
- -(2)
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(25)
- その他(1)
ブランド
- シーケー金属(14)
- リケン(12)
- 吉年(11)
- 桑名金属工業(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(9)
シーケー金属・リケン・吉年・桑名金属工業・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(12)

キャップ(2)

クロス(2)

ストリートエルボ(4)

ソケット(12)

チーズ(8)

ニップル(5)

ブッシング(5)

プラグ(4)

ユニオン(1)

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(6件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業¥308税込¥3391個当日出荷から5日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年¥629税込¥6921個当日出荷から9日以内出荷形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から8日以内出荷形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
黒鉄ソケット
シーケー金属¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。形状ソケット規格JIS B2302 準拠最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥509税込¥5601個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥299~税込¥329~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥479税込¥5271個当日出荷から5日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
プラグ 鉄製管継手 (黒)
吉年¥479税込¥5271個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン(1件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥329税込¥3621個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥489税込¥5381個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥579税込¥6371個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥339税込¥3731個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
鉄ソケット
吉年¥449税込¥4941個4日以内出荷から6日以内出荷JISB2302相当品用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質鉄形状ソケットねじ規格JIS B 0203使用流体パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥718税込¥7901個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥339税込¥3731個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)