絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 3/8(55)
- 1/2(161)
- 3/4(187)
- 1(188)
- 1-1/4(171)
- 1-1/2(183)
- 2(202)
- 2-1/2(192)
- 3(199)
- 4(202)
- 5(161)
- 6(163)
- 8(134)
- 10(97)
- 12(85)
- 14(47)
- 16(44)
- 18(41)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- 村部フランヂ(114)
- ブリストワ(70)
- イシグロ(35)
- エスコ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- MIEテクノ(12)
- セキスイ(12)
- アサヒAV(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- アムト(7)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- クリンガー(4)
- HI-LEAD(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・村部フランヂ・ブリストワ・イシグロ・エスコ・イノック・大阪継手バルブ・HSバルブ・MIEテクノ・セキスイ・アサヒAV・日本継手(旧:JFE継手)・シーケー金属・前澤化成工業・吉年・アムト・S・V・F・桑名金属工業・クリンガー・HI-LEAD・ブランドをもっと見る

ブラインドフランジ 316LBF
イノック¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
PVC 5K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
PVC 10K 溶接フランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K
PVC 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
平面座閉止フランジ
イノック¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
ブラインドフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
配管テスト用仕切板
HI-LEAD¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷配管テスト用の仕切板です。トラスコ品番683-9883材質SUS304/ステンレス厚さ(mm)4呼び径250A使用圧力JIS10K
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥299~税込¥329~1個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
TSフランジ 5K
前澤化成工業¥619~税込¥681~1個翌々日出荷から3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
スリップオンフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥529~税込¥582~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥679~税込¥747~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品ボルト径寸法(Φmm)12最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4寸法f(mm)1適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)ねじの呼び【ボルト】M10