絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イシグロ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- エスコ(14)
- セキスイ(12)
- MIEテクノ(11)
- アサヒAV(10)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- エスロン(3)
- HI-LEAD(3)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(35)
- 1/2(115)
- 3/4(128)
- 1(131)
- 1-1/4(126)
- 1-1/2(127)
- 2(145)
- 2-1/2(138)
- 3(137)
- 3-1/2(4)
- 4(144)
- 5(109)
- 6(109)
- 7(2)
- 8(83)
- 10(46)
- 12(35)
- 14(15)
- 16(13)
- 18(8)
- 呼び径(B)をもっと見る

1・1/4 PT組フランジ
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
フランジ用Uバンド ステンレス
HI-LEAD¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥669~税込¥736~1個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
ゼンシン¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ
フロンケミカル¥38,980~税込¥42,878~1箱(5枚)3日以内出荷から12日以内出荷オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBF
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状ふたフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBF
HSバルブ¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ふたフランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSF
HSバルブ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(おねじ)規格10K呼び径(B)2呼び径(A)50
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K
TSフランジ 5K 300
前澤化成工業¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力5K
TSフランジ 5K 250
前澤化成工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力5K
TSフランジ 10K 300
前澤化成工業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力10K
TSフランジ 10K 250
前澤化成工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力10K
TSフランジ
エスロン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
平面座閉止フランジ
イノック¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷形状平面座閉止フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90厚さt(mm)12ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
平面座差込み溶接フランジ
イノック¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷形状平面座差込み溶接フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応