絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イシグロ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- エスコ(13)
- セキスイ(12)
- MIEテクノ(11)
- アサヒAV(10)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- エスロン(3)
- HI-LEAD(3)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(35)
- 1/2(115)
- 3/4(128)
- 1(131)
- 1-1/4(126)
- 1-1/2(126)
- 2(144)
- 2-1/2(138)
- 3(138)
- 3-1/2(4)
- 4(143)
- 5(109)
- 6(109)
- 7(2)
- 8(83)
- 10(46)
- 12(35)
- 14(15)
- 16(13)
- 18(8)
- 呼び径(B)をもっと見る

差込み溶接フランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
五方弁光輝用フランジ
ショウエイ¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
コート 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
二重管用フランジカバー 透明
東栄管機¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状フランジカバー色透明フランジタイプカバー(ブラインドタイプ)材質(Oリング)EPDM材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC
HIルーズフランジ10K
セキスイ¥3,098~税込¥3,408~1枚当日出荷から6日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
HT TSフランジ10K
前澤化成工業¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット
桑名金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
Rc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥8,560税込¥9,4161個翌日出荷エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷エスコ品番EA469AK-15A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷エスコ品番EA469AK-12A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷エスコ品番EA469AK-10A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316LRF
イノック¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316RF
イノック¥2,098~税込¥2,308~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
上水道フランジ
イノック¥7,598~税込¥8,358~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ5KF 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K
吉年¥2,598~税込¥2,858~1枚5日以内出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K