絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イシグロ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- エスコ(13)
- セキスイ(12)
- MIEテクノ(11)
- アサヒAV(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- エスロン(3)
- HI-LEAD(3)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(35)
- 1/2(115)
- 3/4(128)
- 1(131)
- 1-1/4(125)
- 1-1/2(127)
- 2(145)
- 2-1/2(138)
- 3(138)
- 3-1/2(4)
- 4(143)
- 5(109)
- 6(109)
- 7(2)
- 8(83)
- 10(46)
- 12(35)
- 14(15)
- 16(13)
- 18(8)
- 呼び径(B)をもっと見る

黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
遊合フランジ
イノック¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ10K
前澤化成工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷リブが付いており強度があります。10Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ
MIEテクノ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥679~税込¥747~1枚ほか当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ナット2個付(1種ナット)材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
桑名金属工業¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
ブラインドフランジ
イノック¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
HI TSフランジ 5K
前澤化成工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc呼び圧力5K
PVC 10K ふたフランジ
HSバルブ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
平面座閉止フランジ(JPI規格)
イノック¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から8日以内出荷材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
面座付ブラインドフランジ
イノック¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ 316LBF
イノック¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K