絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HI-LEAD(3)
- HSバルブ(15)
- MIEテクノ(11)
- S・V・F(6)
- アサヒAV(10)
- イシグロ(31)
- イノック(28)
- エスコ(13)
- エスロン(3)
- クリンガー(4)
- シーケー金属(10)
- セキスイ(12)
- ノーブランド(3)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- 大阪継手バルブ(15)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- 村部フランヂ(4)
- 桑名金属工業(5)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(35)
- 1/2(115)
- 3/4(128)
- 1(131)
- 1-1/4(125)
- 1-1/2(126)
- 2(145)
- 2-1/2(138)
- 3(138)
- 3-1/2(4)
- 4(143)
- 5(109)
- 6(109)
- 7(2)
- 8(83)
- 10(46)
- 12(35)
- 14(15)
- 16(13)
- 18(8)
- 呼び径(B)をもっと見る

コートねじ込みフランジ 10K
吉年¥5,798税込¥6,3781枚5日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
組みフランジ 樹脂コーティング管継手
吉年¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状フランジ規格JIS B2301相当品
1・1/2 PT組フランジ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷エスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
1/2インチ PT組フランジ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa
プレシールコア継手 10K合フランジ
シーケー金属¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
プレシールコア継手 5K合フランジ
シーケー金属¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
プレシールe白継手 組フランジ
シーケー金属¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状フランジ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ規格JIS B 2301適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80