絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イシグロ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- エスコ(13)
- セキスイ(12)
- MIEテクノ(11)
- アサヒAV(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- エスロン(3)
- HI-LEAD(3)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(35)
- 1/2(115)
- 3/4(128)
- 1(131)
- 1-1/4(125)
- 1-1/2(127)
- 2(145)
- 2-1/2(138)
- 3(138)
- 3-1/2(4)
- 4(143)
- 5(109)
- 6(109)
- 7(2)
- 8(83)
- 10(46)
- 12(35)
- 14(15)
- 16(13)
- 18(8)
- 呼び径(B)をもっと見る

PVC 5K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
PVC 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブラインドフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
PVC 10K 溶接フランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
TSフランジ 5K
前澤化成工業¥689~税込¥758~1個翌々日出荷から3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
スリップオンフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥529~税込¥582~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥679~税込¥747~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品ボルト径寸法(Φmm)12最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4寸法f(mm)1適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)ねじの呼び【ボルト】M10
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥279~税込¥307~1個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ
HSバルブ¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ
HSバルブ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
平面座閉止フランジ
イノック¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
コート 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
HI TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K