カテゴリ
絞り込み
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- イスカル(214)
- タンガロイ(200)
- 三菱マテリアル(198)
- 住友電工ハードメタル(188)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- 京セラ(77)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
- SANDVIK(54)
- ワルター(30)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 富士元工業(6)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
5ページ目: フライス用
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
チップ TPKN
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SDMA
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正方形R0.8寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.18逃げ角(度)15角度θ(°)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ 超硬
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)3日以内出荷高能率 スロットミル MG90Bインサート。_x000D_。6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
チップ 超硬
京セラ¥24,980税込¥27,4781セット(10個)3日以内出荷優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷仕上げフェイスミル R220.38-SN12用インサートです。トラスコ品番714-5867
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)6
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
ワルター¥26,980税込¥29,6781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。トラスコ品番717-5367適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応幅W1(mm)12最大切込み(mm)(APMX)12ワイパー刃幅(mm)2.2
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。トラスコ品番717-6912適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13.7コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)7.74RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)13ワイパー刃幅(mm)1.2
フライス 金型用インサート 218.19-160T
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番689-0866RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス インサート SNMU1606・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。トラスコ品番689-0892RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬)
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
コロスレッド266 溝入れ加工用チップ
SANDVIK¥59,980税込¥65,9781箱(10個)10日以内出荷コロスレッド254溝入れチップ。コーティング超硬チップ。溝加工加工用。3コーナ仕様用途溝入れ加工用。低送り加工用。幅:2.15mm仕様コロスレッド254サークリップ溝入レチップトラスコ品番825-0561RoHS指令(10物質対応)対応
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。トラスコ品番567-7248切刃長さ(mm)1.4コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種