絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,733件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • ダイヤモンドホイールチタンコート アイウッド

    ダイヤモンドホイールチタンコート

    アイウッド
    2,698税込2,968
    1枚
    欠品中
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用ダイヤ幅(mm)15
  • ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー

    モトユキ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4本体厚さ(mm)1.0適合材窯業サイディング
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    外径(Φmm)205厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)25.4粒度100砥粒アルミナ砥材砥材A結合剤-主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)結合度N研削材A
  • エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業

    エコノエイリックス《乾式、エンジン用》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
    用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
  • グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキ

    グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)

    モトユキ
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)180内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数40トラスコ品番452-2362質量(g)300本体厚さ(mm)1.1
  • 切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(金属用)22Φ 5枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
  • 穴径変更リングマムシ用 タジマツール(TJMデザイン)

    穴径変更リングマムシ用

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    409税込450
    1箱(5個)
    当日出荷
    穴径22mmを20mmに変更します
    トラスコ品番828-8317
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ軽天用切断対象軽天
  • スーパーチップソー(卓上丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー(卓上丸のこ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動。スリット搭載により切断精度も向上!
  • スーパーポリネット HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーポリネット

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    穴径(Φmm)19
  • ダイヤモンドカッター 御影石用 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター 御影石用

    理研ダイヤモンド工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
    用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
  • マルチエコカッター 大見工業

    マルチエコカッター

    大見工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • タイルナイン 三京ダイヤモンド工業

    タイルナイン

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
  • エンジンカッター専用切断砥石 金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 金属用

    ハスクバーナ
    27,980税込30,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    穴径(Φmm)30.5粒度#30~#36研削材A(アルミナ系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用
  • 大工の仕事 スライドマルノコ用 アイウッド

    大工の仕事 スライドマルノコ用

    アイウッド(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
    適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
  • スーパーサーキュラーソーブレード PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーブレード

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパン

    チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)

    チップソージャパン(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
    用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • 精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(GC)

    ディスコ
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。穴径(Φmm)25.4研削材GCタイプNC-P結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0
  • ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサー

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
    用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)6
  • ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。_x000D_。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。_x000D_。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。_x000D_。コンクリートの切れ味も重視。
    用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
  • テーブルソー用チップソー パオック

    テーブルソー用チップソー

    パオック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
    用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000
  • ポリカ・FRP用チップソー アイウッド

    ポリカ・FRP用チップソー

    アイウッド
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
    適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    149税込164
    1個
    翌日出荷
    切れ味・耐久性のバランスタイプ
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.6最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • プレミアムホワイト125-45 マキタ

    プレミアムホワイト125-45

    マキタ
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
  • 切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター

    ダイヤテック(DIATECH)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!
    仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇アズワン品番67-9204-76
  • 切断砥石GOLD A46S レヂトン

    切断砥石GOLD A46S

    レヂトン
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
    用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石金属用100 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用100 1枚

    レヂトン
    89税込98
    1枚
    当日出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石 金の卵 レヂトン

    切断砥石 金の卵

    レヂトン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • パーチクルボード用チップソー(ブラックII) HiKOKI(ハイコーキ)

    パーチクルボード用チップソー(ブラックII)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
    用途パーチクルボード、木材取付穴径(Φmm)20
  • 切断砥石 鉄工5枚 E-Value

    切断砥石 鉄工5枚

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド

    大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)

    アイウッド(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
    用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
  • 充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン)

    充電卓上・スライド丸ノコ用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。仕上り重視の高品質超硬チップ採用。木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
    用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板
  • Φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用) エスコ

    Φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに穴径(Φmm)20外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15000
  • マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用) レヂトン

    マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)

    レヂトン
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断