絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(93)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(108)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(179)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)欠品中カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)
[EA159DM]用 切断砥石
エスコ(6件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321セット(10枚)当日出荷適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)欠品中レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度120
テクニカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥22,980~税込¥25,278~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
FZカッター・ステンレス用 チップソー
大見工業¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
超厚物鉄工刃150mm
マキタ¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷超厚物鉄工用チップソー。鉄板22mm厚を切断可能。平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。刃数30切断板厚(mm)3~22鋸身厚(mm)0.95刃先厚(mm)1.1外径(mm)150内径(mm)20
充電かまいたち鉄工用
SK11¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(8枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ(M12 FHIR14, M12 FHIR38)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー適合機種M12 FHIR14/M12 FHIR38
両さんの切断砥石
タックス¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!。プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。用途ステンレス・一般金属用粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般金属用最高使用周速度(m/s)80商品タイプ小型切断砥石
スライド用チップソー
iHelp¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
木工用チップソー白刃
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
ハンドカッター用レーザーブレード
理研ダイヤモンド工業¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷使いやすいコンクリート切断用ブレード。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)6タイプ乾式
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ
関西工具製作所¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から7日以内出荷湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥899税込¥9891セット(10枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
コンクリート緩衝材用チップソー
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
ダイヤモンドカッター
モトユキ¥42,980~税込¥47,278~1枚当日出荷上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など穴径(Φmm)30.5ダイヤ層厚さ(mm)3適合機種ハンドカッター(エンジン)止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2
テーブルソー用チップソー
SK11¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。用途テーブルソー用チップソー。外径(Φmm)255内径(Φmm)25.4適合機種木工用テーブルソー刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
切断砥石 ステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
かたぶつⅡネジ付
ツボ万¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から翌々日出荷超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などチップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
アルミ用チップソー
マキタ¥7,598税込¥8,3581個欠品中用途アルミ用切断対象アルミ外径(mm)150内径(mm)20適合CS551D厚さ(mm)1~2(材料)タイプ150羽枚数52鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.6








![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)