絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷
    振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
  • マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトン

    マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)

    レヂトン
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
  • ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックス

    ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
  • 75Φ切断砥石 サンフレックス

    75Φ切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
    用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
  • 防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ

    防塵カッター用超硬チップソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
  • サン・プラスチックチップソー 三陽工業

    サン・プラスチックチップソー

    三陽工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
    穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
  • 切断砥石プロ27カット 日本レヂボン

    切断砥石プロ27カット

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン

    ディスクカッター(K-210専用替刃)

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合品番K-210用
  • アルミ用チップソー 黒PAS

    アルミ用チップソー

    黒PAS(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
    用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。穴径(Φmm)25.4刃形高低刃適合材アルミ
  • 神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー多種材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
    用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
  • 標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ180

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷
    粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
  • くろプラス(スライド用) SK11

    くろプラス(スライド用)

    SK11(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
  • 切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用

    ダイヤテック(DIATECH)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター 乾式 レヂトン

    ダイヤモンドカッター 乾式

    レヂトン(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
    用途コンクリート、ブロック、石材の切断刃高(mm)6.5付属カラー(mm)22、20、25.4穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材
  • ダイヤモンド溝切りカッター アイウッド

    ダイヤモンド溝切りカッター

    アイウッド
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
  • スーパーコブラバイキール Y'sGOD

    スーパーコブラバイキール

    Y'sGOD(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
  • メリット《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業

    メリット《湿式、一般工事用》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
    用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
  • ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用 Jupiter

    ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用

    Jupiter(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
    用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド最高回転数(min-1[r.p.m])13500適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層幅(mm)7
  • 軟鋼材用チップソー マキタ

    軟鋼材用チップソー

    マキタ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
  • タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー充電丸鋸用

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
    用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《オフセット》

    旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷から23日以内出荷
    安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
    用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン

    カッティングホイルオフセット型

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
    粒度30硬度S
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    超速切れ!薄物切断に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 鉄工3枚 E-Value

    切断砥石 鉄工3枚

    E-Value
    1,198税込1,318
    1セット(3枚組)ほか
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石ステン専用46 SK11

    オフセット砥石ステン専用46

    SK11
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
  • 125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム ローデウス

    125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム

    ローデウス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(10枚)
    当日出荷
    0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
    用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
  • 黒タフ 鉄ステンレス用 SK11

    黒タフ 鉄ステンレス用

    SK11
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
    用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
  • PASチップソー NEW  LAQ TENRYU(天龍製鋸)

    PASチップソー NEW LAQ

    TENRYU(天龍製鋸)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック用 チップソー チップソージャパン

    プラスチック用 チップソー

    チップソージャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • 集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用) 呉英製作所

    集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用)

    呉英製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
    トラスコ品番828-7452材質アルミダイキャスト質量(g)260
  • ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドディスクシャープナー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)20粒度#200
  • 防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ

    防塵カッター用超硬チップソー

    新ダイワ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    用途鉄工用適合機種B18NⅡ-F
切断