絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(93)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(108)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(179)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(79)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 10ページ目
10ページ目: 切断
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スライド用チップソー
iHelp¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
エコ丸 石膏ボード用
スキルマン(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】 「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。 【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】 ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断! 集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。 カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。 チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。用途石膏ボードの切断に。適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
アイウッド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。用途木工用タイプレーザー消音穴径(Φmm)20主な用途木工用
切断砥石 金の卵 金八
レヂトン¥498~税込¥548~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石のみ Φ38mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード
モトユキ(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
スーパーマムシ105 0.8mm
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
標準切断砥石 つるぎ205
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150
高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄人の刃 板金職人
アイウッド¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等刃数60厚さ(mm)1.2適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150
ダイヤモンドカッター
モトユキ¥42,980~税込¥47,278~1枚当日出荷上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
軸付ダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
軸付切断砥石
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
アルミ用チップソー
マキタ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷用途アルミ用適合CS551D厚さ(mm)1~2(材料)タイプ150羽枚数52切断対象アルミ鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.6外径(mm)150内径(mm)20
プレミアムタイガー10枚入
Y'sGOD(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10枚)当日出荷高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
エコノエイリックス《乾式、エンジン用》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から8日以内出荷均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から8日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
タイルナイン
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント
Jupiter¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
大工の仕事 スライドマルノコ用
アイウッド(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
木工・アルミ用チップソー(超硬)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途木材、アルミ板などの切断仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)欠品中カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応