絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホート GLチップソー ガルバ用 160x1.4x56P EFFORT(エホート)

    エホート GLチップソー ガルバ用 160x1.4x56P

    EFFORT(エホート)
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
    用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.2、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数56穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.4
  • エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46P EFFORT(エホート)

    エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46P

    EFFORT(エホート)
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
    用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.1、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
  • エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P EFFORT(エホート)

    エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P

    EFFORT(エホート)
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
    用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃厚(mm)1
  • エホート GLチップソー ガルバ用 100x1.0x36P EFFORT(エホート)

    エホート GLチップソー ガルバ用 100x1.0x36P

    EFFORT(エホート)
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
    用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
  • エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P EFFORT(エホート)

    エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P

    EFFORT(エホート)
    5,198税込5,718
    1枚
    3日以内出荷
    サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
    用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8
  • エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28P EFFORT(エホート)

    エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28P

    EFFORT(エホート)
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
    用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数28穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
  • エホート 鬼神 鉄・ステン 180x1.8x40P EFFORT(エホート)

    エホート 鬼神 鉄・ステン 180x1.8x40P

    EFFORT(エホート)
    5,398税込5,938
    1枚
    3日以内出荷
    サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
    用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
  • エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P EFFORT(エホート)

    エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P

    EFFORT(エホート)
    3,798税込4,178
    1枚
    3日以内出荷
    サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
    用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数22穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
  • 切断砥石 レジトン(Resiton)

    切断砥石

    レジトン(Resiton)
    498税込548
    1個
    翌々日出荷
    用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
  • 多用途チップソー アイウッド

    多用途チップソー

    アイウッド
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途充電丸ノコで、木質系・金属系・塩ビ・プラスチック系・ボード系など多用な建材を切断する際に仕様レーザースリット入り材質超硬チップシルバー内径(Φmm)20適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    コシが強い!タフな作業に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • EM剛剣切断砥石 EARTH MAN

    EM剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    コシが強い!タフな作業に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • 剛剣 薄刃鉄工用チップソー EARTH MAN

    剛剣 薄刃鉄工用チップソー

    EARTH MAN
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    薄刃仕様でバッテリー長持ち
    用途チャンネル鋼・アングル・鉄板・鉄パイプ・薄鋼板仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)28刃厚(mm)1.2外径(mm)125穴径(mm)20
  • 剛剣 薄刃木工チップソー組刃 EARTH MAN

    剛剣 薄刃木工チップソー組刃

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    直進性に優れキレイに切れる!。4:1組刃。薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付
    用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)165刃数(p)55刃厚(mm)1.4外径(mm)165穴径(mm)20
  • 剛剣 薄刃木工用チップソー組刃 EARTH MAN

    剛剣 薄刃木工用チップソー組刃

    EARTH MAN
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    直進性に優れキレイに切れる!。4:1組刃。薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付
    用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20
  • 剛剣 薄刃木工用チップソー EARTH MAN

    剛剣 薄刃木工用チップソー

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付
    用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
  • 剛剣 窯業サイディングボード用チップソー EARTH MAN

    剛剣 窯業サイディングボード用チップソー

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付
    用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
  • 剛剣 石膏ボード用チップソー EARTH MAN

    剛剣 石膏ボード用チップソー

    EARTH MAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
    用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材仕様コードレス対応刃厚(mm)1.1穴径(mm)20
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    18,200税込20,020
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
    用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
  • 目地切りカッター8mm 呉英製作所

    目地切りカッター8mm

    呉英製作所
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
    用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に厚さ(mm)8外径(mm)103穴径(mm)20リング径(Φmm)【付属リング】15
  • 目地切りカッター6mm 呉英製作所

    目地切りカッター6mm

    呉英製作所
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
    用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に厚さ(mm)6外径(mm)103穴径(mm)20リング径(Φmm)【付属リング】15
  • 丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    切れ味重視のすくい角23度の丸ノコ用チップソーです。すくい角を23度に設計した事により材料の引き込み力が向上し、引き曲がりが減少します。
    用途各種木材の切断。
  • ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F

    三京ダイヤモンド工業
    9,998税込10,998
    1枚
    9日以内出荷
    御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
    用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5750材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
  • ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    9日以内出荷
    御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
    用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
  • ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラ

    ドレッシングスティック SiC黒色

    アキュラ
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
  • CBN切断砥石 アキュラ

    CBN切断砥石

    アキュラ
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
  • ダイヤモンド切断砥石 アキュラ

    ダイヤモンド切断砥石

    アキュラ
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
  • CBN 切断砥石 アキュラ

    CBN 切断砥石

    アキュラ
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
    刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
  • 切断砥石 レジトン(Resiton)

    切断砥石

    レジトン(Resiton)
    969税込1,066
    1個(1枚)
    翌々日出荷
    用途ステンレスや金属を切断する際に仕様【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s)80
  • チップソー モトユキ

    チップソー

    モトユキ
    2,798税込3,078
    1個(1枚)
    翌々日出荷
    仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
  • 金属用切断砥石 EARTH MAN

    金属用切断砥石

    EARTH MAN
    979税込1,077
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    切断作業の定番品です。薄い厚みを利用しての溝入れ加工にも使用されます。
    用途薄鉄板・小径パイプ等の切断作業に!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • 薄刃ダイヤモンドカッタータイル用 EARTH MAN

    薄刃ダイヤモンドカッタータイル用

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
    用途タイルの切断に付属品●本体×1 ●リング×1刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15ブッシュ付属)
  • カットRC アルミ用 両面補強 日本レヂボン

    カットRC アルミ用 両面補強

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
  • カットRC 両面補強 A 日本レヂボン

    カットRC 両面補強 A

    日本レヂボン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
  • カットRC A30 日本レヂボン

    カットRC A30

    日本レヂボン
    41,980税込46,178
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
    用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
  • カットRC 30穴 日本レヂボン

    カットRC 30穴

    日本レヂボン
    45,980税込50,578
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
  • ブレードリング コバルテック

    ブレードリング

    コバルテック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→25.4Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
    用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→25.4Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×25.4Φ
  • ブレードリング コバルテック

    ブレードリング

    コバルテック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→22Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
    用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→22Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×22.23Φ
  • サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)

    高速電機(富士製砥)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • 切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン

    切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P

    ニューレジストン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断