絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハツリの鉄人 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ハツリの鉄人

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直進性に優れ、特殊チップ形状で基盤摩耗を防ぎます。刃の厚みもあり直進性に優れ、特殊チップ形状での基盤の摩耗を防ぎます。安全性とコストパフォーマンスを高めた商品です。
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、みかげ石の切断加工。仕様ジスクグラインダー用材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドチップ厚さ(mm)2.2
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    1,498税込1,648
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の卵 1枚

    レヂトン
    849税込934
    1枚
    翌々日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22最高使用周速度(m/s)80m/s
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    289税込318
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 金の亀 1枚 レヂトン

    金の亀 1枚

    レヂトン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石金属用125 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用125 1枚

    レヂトン
    379税込417
    1枚
    4日以内出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石金属用150 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用150 1枚

    レヂトン
    389税込428
    1枚
    4日以内出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
  • EX100赤 1枚 レヂトン

    EX100赤 1枚

    レヂトン
    299税込329
    1枚
    翌々日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 情熱サンダー A   #80 イチグチ

    情熱サンダー A #80

    イチグチ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
    用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター

    サンピース
    12,999税込14,299
    1枚
    翌日出荷
    バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。コンクリート切断用です。
    用途コンクリート切断適合機種スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP穴径H(Φmm)22.23外径(Φmm)230最高回転速度(min-1)7900
  • チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用) ヤナセ(柳瀬)

    チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
    用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。トラスコ品番256-5283材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数36穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用) 大見工業

    チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)

    大見工業
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
    用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)鉄鋼9
  • 切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥

    切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

    富士製砥
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル チップソージャパン

    ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル

    チップソージャパン
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
    用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
  • チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用) モトユキ

    チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)

    モトユキ
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
    用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。トラスコ品番114-1607材質台金:工具鋼、チップ:超硬歯数40刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)(ハゼ厚)3刃厚(mm)1.2適合材ステンレス外径(mm)110穴径(mm)20
  • チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキ

    チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)

    モトユキ
    6,798税込7,478
    1枚
    5日以内出荷
    硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
    用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用) モトユキ

    チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)

    モトユキ
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
    用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。トラスコ品番195-3247適合機種充電マルノコ刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.9刃厚(mm)1.5適合材木工外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) モトユキ

    チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)

    モトユキ
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
    用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用) モトユキ

    ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用)

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
    用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。トラスコ品番195-3244適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ刃数10枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
  • グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキ

    グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石

    モトユキ
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番469-1012適合機種ディスクグラインダー粒度46(#)砥材ZA最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    モトユキ
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • 鉄工用ゴローバルソチップスター モトユキ

    鉄工用ゴローバルソチップスター

    モトユキ
    6,398税込7,038
    1枚
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
    用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番803-6634材質基盤:;SK5歯数36刃数36枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター

    モトユキ
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷
    鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
    用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
  • スーパーゴールデンバット1 フジケン

    スーパーゴールデンバット1

    フジケン
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
    用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)105対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。最高使用周速度(m/s)80
  • フジケンカット フジケン

    フジケンカット

    フジケン
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    世界初の三重補強!卓越した安全性!。フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
    用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌日出荷
    超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。
    用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)1.8穴径(mm)25.4直径(mm)230
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1枚
    翌日出荷
    コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
    用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1枚
    翌日出荷
    シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。超硬チップを斜めに埋め込み、より高い耐久性を実現。
    用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    2,180税込2,398
    1枚
    翌日出荷
    シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
    用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
  • 汎用カッター ニューセグメント 105×1.7H×20 ツボ万

    汎用カッター ニューセグメント 105×1.7H×20

    ツボ万
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚1.7×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-89
  • L-14×7.5×27 アスファルト用14""×7.5 ツボ万

    L-14×7.5×27 アスファルト用14""×7.5

    ツボ万
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
    仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-46
  • L-12×7.5×27 アスファルト用12""×7.5 ツボ万

    L-12×7.5×27 アスファルト用12""×7.5

    ツボ万
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
    仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-43
  • H-9×6.0×22 コンクリート 用9""×6 ツボ万

    H-9×6.0×22 コンクリート 用9""×6

    ツボ万
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
    仕様●サイズ:外径9インチ×チップ厚2.4×チップ幅6×取付穴22.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-38
  • H-12×7.5×27 コンクリート 用12""×7.5 ツボ万

    H-12×7.5×27 コンクリート 用12""×7.5

    ツボ万
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
    仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-44
  • SAポリッシャー SAシリーズ ツボ万

    SAポリッシャー SAシリーズ

    ツボ万
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    SA(ショックアブソーバ)機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット。長時間使っていても手がしびれにくい。初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち。手の血行障害や腱鞘炎の予防にも効果あり。SA機能付商品は、電動グラインダ専用です。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚3×チップ幅13×SAリング穴径15mmアズワン品番65-8905-77
  • 鈑金カッター ツボ万

    鈑金カッター

    ツボ万
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。
  • ファインカット1 FINEシリーズ ツボ万

    ファインカット1 FINEシリーズ

    ツボ万
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    まっすぐ切れる(曲がりにくい)メーカー独自の段付き基板を採用。大理石・みかげ石・タイル・窯業系キッチンパネル・エコカラットなどの調湿内装材の精密切断。
    仕様●サイズ:外径125×ダイヤ部厚1.5×取付穴22mmアズワン品番65-8905-17
  • 目地切105 S105xシリーズ ツボ万

    目地切105 S105xシリーズ

    ツボ万
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    目地切り用。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-56
切断