絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスウェット12インチ コバルテック

    アスウェット12インチ

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
    用途アスファルト舗装切断。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)300穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
  • アスウェット14インチ コバルテック

    アスウェット14インチ

    コバルテック
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
    用途アスファルト舗装切断。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)350穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
  • トルネードカッター14インチ コバルテック

    トルネードカッター14インチ

    コバルテック
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
    用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)350穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • トルネードカッター12インチ コバルテック

    トルネードカッター12インチ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
    用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)300穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • はつり職人4インチ コバルテック

    はつり職人4インチ

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
  • はつり職人5インチ コバルテック

    はつり職人5インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.9外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ドライレーザー10インチ コバルテック

    ドライレーザー10インチ

    コバルテック
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)255穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
  • ドライレーザー4インチ コバルテック

    ドライレーザー4インチ

    コバルテック
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7.5
  • ドライレーザー6インチ コバルテック

    ドライレーザー6インチ

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7.5
  • ドライレーザー8インチ コバルテック

    ドライレーザー8インチ

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)205穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
  • ドライレーザー7インチ コバルテック

    ドライレーザー7インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4(22・20)付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
  • ドライレーザー5インチ コバルテック

    ドライレーザー5インチ

    コバルテック
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)125穴径(mm)22(20)付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7.5
  • ドライレーザー9インチ コバルテック

    ドライレーザー9インチ

    コバルテック
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)230穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
  • マルチスパーク鋳鉄14インチ コバルテック

    マルチスパーク鋳鉄14インチ

    コバルテック
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
    用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)350穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4
  • マルチスパーク鋳鉄12インチ コバルテック

    マルチスパーク鋳鉄12インチ

    コバルテック
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
    用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)300穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4
  • タイルカッター4インチ コバルテック

    タイルカッター4インチ

    コバルテック
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    ウエーブ形状による、綺麗な切断面と、薄刃によるハイスピードな作業性をお約束します。7.0mmのチップ高による、長寿命を実現しました。1.1mmの薄刃とウェーブ形状で、納得のいくスピーディな切断を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
    用途硬質タイル、キッチンパネル、瓦、スレート等の高精度切断。チップ厚さ(mm)1.1外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • ドライブラック12インチ コバルテック

    ドライブラック12インチ

    コバルテック
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
    用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)7
  • ドライレーザ12アスファルト コバルテック

    ドライレーザ12アスファルト

    コバルテック
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
    用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)7
  • トルネードカッター7インチ コバルテック

    トルネードカッター7インチ

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
    用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)8
  • トルネードカッター4インチ コバルテック

    トルネードカッター4インチ

    コバルテック
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
    用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
  • トルネードカッター5インチ コバルテック

    トルネードカッター5インチ

    コバルテック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
    用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
  • トルネードカッター6インチ コバルテック

    トルネードカッター6インチ

    コバルテック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
    用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
  • はつり職人フランジ5インチ用 コバルテック

    はつり職人フランジ5インチ用

    コバルテック
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。外径(mm)35穴径M16
  • ドライスーパー7インチ コバルテック

    ドライスーパー7インチ

    コバルテック
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)12
  • ドライスーパー6インチ コバルテック

    ドライスーパー6インチ

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)153穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
  • ドライスーパー4インチ コバルテック

    ドライスーパー4インチ

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)12
  • ドライスーパー5インチ コバルテック

    ドライスーパー5インチ

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
    用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
  • 目地切カッターチップ厚8.0 コバルテック

    目地切カッターチップ厚8.0

    コバルテック
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)8外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • 目地切カッターチップ厚4.5 コバルテック

    目地切カッターチップ厚4.5

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)4.5外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
  • 目地切カッターチップ厚3.0 コバルテック

    目地切カッターチップ厚3.0

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)3外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
  • 目地切カッタチップ厚10.0 コバルテック

    目地切カッタチップ厚10.0

    コバルテック
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • 目地切カッターチップ厚6.0 コバルテック

    目地切カッターチップ厚6.0

    コバルテック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)6外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • スーパーカッター12インチ コバルテック

    スーパーカッター12インチ

    コバルテック
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
    用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • スーパーカッター14インチ コバルテック

    スーパーカッター14インチ

    コバルテック
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
    用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)340穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
  • はつり職人フランジ4インチ用 コバルテック

    はつり職人フランジ4インチ用

    コバルテック
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。外径(mm)35穴径M10
  • プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボン

    プロ1カット 鉄工用 1枚

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
  • RSCプレミアム 1枚 日本レヂボン

    RSCプレミアム 1枚

    日本レヂボン
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
    用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
  • レヂボンカット 日本レヂボン

    レヂボンカット

    日本レヂボン
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • スーパーカットRSC-X1枚 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X1枚

    日本レヂボン
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
    用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
  • 飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯 1枚

    日本レヂボン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
    用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
切断