絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

ポリッシャ十字100 22穴
ツボ万¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷コンクリート・重研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-80
S-12×7.5×27 兼用12""×7.5
ツボ万¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-42
L-10×7.5×27 アスファルト用10""×7.5
ツボ万¥40,980税込¥45,0781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-40
H-20×7.5×27 コンクリート用 20""×7.5
ツボ万¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。仕様●サイズ:外径20インチ×チップ厚3.8×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-55
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から5日以内出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ
エスコ¥5,960税込¥6,5561箱(5枚)翌日出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ
エスコ¥3,760税込¥4,1361箱(5枚)翌日出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
カップ型ポリッシャー1 CWMシリーズ
ツボ万¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。仕様●サイズ:外径125×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-85
鈑金カッター
ツボ万¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。仕様●サイズ:外径150×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-30
タイルカッター(H)
ツボ万¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷精密切断用。各種タイルに。仕様●サイズ:外径200×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-24
与三郎重切削タイプ1 YBシリーズ
ツボ万¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-76
ポリッシャS字100 22穴
ツボ万¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷ショックアソーバ無し。コンクリート、中研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22mmアズワン品番65-8905-81
S-9×6.0×22 兼用 9""×6
ツボ万¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径9インチ×チップ厚2.4×チップ幅6×取付穴22.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-37
S-20×7.5×27 兼用20""×7.5
ツボ万¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径20インチ×チップ厚3.8×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-54
S-16×7.5×27 兼用16""×7.5
ツボ万¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-48
S-14×7.5×27 兼用 14""×7.5
ツボ万¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-45
L-18×7.5×27 アスファルト用18""×7.5
ツボ万¥91,980税込¥101,1781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-52
L-16×7.5×27 アスファルト用16""×7.5
ツボ万¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-49
FWM-100C×20 ポリッシャ十字100 20穴
ツボ万¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷コンクリート・重研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-31
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893アズワン品番67-2346-25
タイルカッター(H)
ツボ万¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷精密切断用。各種タイルに。仕様●サイズ:外径180×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式アズワン品番65-8905-23
鈑金カッター
ツボ万¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。仕様●サイズ:外径110×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8907-26
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、V型アズワン品番65-8904-60
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚4×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-55
H-10×7.5×27 コンクリート 用10""×7.5
ツボ万¥40,980税込¥45,0781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-41
目地切105 S105xシリーズ
ツボ万¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷目地切り用。仕様●サイズ:外径105×チップ厚10×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-58
カップ型ポリッシャー1 CWMシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-84
鈑金カッター
ツボ万¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。仕様●サイズ:外径200×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-32
S-18×7.5×27 兼用18""×7.5
ツボ万¥91,980税込¥101,1781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-51
汎用カッター ニューセグメント 105×2.2H×20
ツボ万¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。仕様●サイズ:外径105×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-91
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892アズワン品番67-2346-26
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ
エスコ¥5,960税込¥6,5561箱(5枚)翌日出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
鈑金カッター
ツボ万¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。仕様●サイズ:外径54×チップ厚1.1×チップ幅4×取付穴10mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-27
H-16×7.5×27 コンクリート 用16""""×7.5
ツボ万¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリートなど。仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-50
汎用カッター ニューセグメント 150H×22
ツボ万¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷。硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-93
H-14×7.5×27 コンクリート 用14""×7.5
ツボ万¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷。道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-47
カップ型ポリッシャー1 CWMシリーズ
ツボ万¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷。汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。仕様●サイズ:外径150×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-86