絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジック付 サイディング3点セット H&H

    マジック付 サイディング3点セット

    H&H
    2,498税込2,748
    1セット
    翌日出荷
    取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 木工作業向け 金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理に
    軸径(Φmm)6セット内容ラバーパット(アーバー付)、フェルトパフ、ペーパー(荒目・中目・細目)寸法(mm)125適合材サイディング
  • 黒いイナヅマGL 三京ダイヤモンド工業

    黒いイナヅマGL

    三京ダイヤモンド工業
    16,980税込18,678
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
    用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
  • グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー モトユキ

    グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー

    モトユキ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    穴径(mm)20刃形交互刃切断厚(mm)1.2
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)

    モトユキ
    5,398税込5,938
    1枚
    6日以内出荷
    切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    6日以内出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20刃厚(mm)1.2
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 板金屋さんチップソー

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    穴径(mm)20
  • アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃 アイウッド

    アイウッド 大棟梁チップソー 6:1組刃

    アイウッド
    3,798税込4,178
    1枚
    翌日出荷
    6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断! 最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。 最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。
    用途構造用合板・集成材・硬木用仕様ブラックフッ素コーティング
  • ダイヤシャープナー達研王S SUN UP

    ダイヤシャープナー達研王S

    SUN UP
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!
    用途各種刃物の研磨作業に。粒度#300本体サイズ(mm)185×50×8
  • ミニ超研王3 55mm SUN UP

    ミニ超研王3 55mm

    SUN UP
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。
    用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
  • 木工用両側刃チップソー RELIEF

    木工用両側刃チップソー

    RELIEF
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用! 2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り! ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
    用途両側研磨、木材・合板用(造作向)内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)刃厚(mm)1.6付属品ワッシャー Φ19mm(日立)刃数60
  • ドライカッター 三京ダイヤモンド工業

    ドライカッター

    三京ダイヤモンド工業
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業

    ドライセーパー

    三京ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)6.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人DX コンクリート用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX コンクリート用

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 コンクリート用適合材コンクリート用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • イナヅマLC 三京ダイヤモンド工業

    イナヅマLC

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
    用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • レスキューカッター 三京ダイヤモンド工業

    レスキューカッター

    三京ダイヤモンド工業
    43,980税込48,378
    1枚
    3日以内出荷
    一枚で多種材質を切断 事故災害に迅速で確実な対応が可能 多種材質の切断に対応可能 事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。
    用途災害救助における建物や車両等の切断 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)外径(Φmm)303刃厚(mm)2.5チップ幅(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーカッター瓦 三京ダイヤモンド工業

    スリーカッター瓦

    三京ダイヤモンド工業
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途瓦の切断適合材外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープカット 三京ダイヤモンド工業

    シャープカット

    三京ダイヤモンド工業
    35,980税込39,578
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
    さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター
    用途タイルの切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0
  • 切断名人 三京ダイヤモンド工業

    切断名人

    三京ダイヤモンド工業
    5,898税込6,488
    1枚
    3日以内出荷
    優れた切れ味 ・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 ・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少 安全性の向上 ・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.1チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザージャパン玄人(プロ) 三京ダイヤモンド工業

    レーザージャパン玄人(プロ)

    三京ダイヤモンド工業
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷から26日以内出荷
    プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
    用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDプロテクトMarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトMarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
  • ツインカッター専用チップソー90mm EVOLUTION

    ツインカッター専用チップソー90mm

    EVOLUTION
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷
    歯数24仕様10000RPM寸法(mm)90適合材鉄・アルミ・木材・プラスチック等
  • ブレイブカッター125 KIドリル

    ブレイブカッター125

    KIドリル
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
    用途アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプピッチ36刃の厚さ(mm)1.1
  • ブレイブカッター KIドリル

    ブレイブカッター

    KIドリル
    5,398税込5,938
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
    用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断ピッチ30
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    32,980税込36,278
    1枚
    8日以内出荷
    エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
  • 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ TRUSCO

    溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
    用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
  • ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ TRUSCO

    ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    欠品中
    プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6928セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)95刃厚(mm)2抵抗軽い付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント TRUSCO

    ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1枚
    欠品中
    プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
    用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6927セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)852018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • 石膏ボード用チップソー TRUSCO

    石膏ボード用チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
    「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
    用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
  • トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO

    トクマルチップソー 充電丸鋸用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
    用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
  • トクマルチップソー鉄専用 TRUSCO

    トクマルチップソー鉄専用

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。外径(mm)305穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.0刃数60仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
  • 充電デンマル木工用 ハウスビーエム

    充電デンマル木工用

    ハウスビーエム
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
    用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。穴径(Φmm)20適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0789
  • 内装デンマル ホーローキッチンパネル用 ハウスビーエム

    内装デンマル ホーローキッチンパネル用

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
    用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。材質刃先:サーメットチップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
  • 内装デンマル キッチンパネル用 ハウスビーエム

    内装デンマル キッチンパネル用

    ハウスビーエム
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
    用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355

    高速電機(富士製砥)
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)

    セミ・フレキシブル砥石 ふじエース

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    外径(Φmm)100
  • 大径物切断用(A-タイプ) 高速電機(富士製砥)

    大径物切断用(A-タイプ)

    高速電機(富士製砥)
    44,980税込49,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)510
  • 標準切断砥石 つるぎ355 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ355

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途石材の切断。適合材石材内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2刃先形状セグメント切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途石材の切断。適合材石材内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8刃先形状セグメント切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途磁器・陶器タイルの切断。適合材磁器・陶器タイル内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
切断