絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 カラーストーン サンピース

    切断砥石 カラーストーン

    サンピース
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    幅広い金属に対応する切断砥石。
    用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
  • 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
    用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
  • 切断砥石 スペシャル サンピース

    切断砥石 スペシャル

    サンピース
    5,198税込5,718
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
    用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンドカッター タイル用 サンピース

    ダイヤモンドカッター タイル用

    サンピース
    4,998税込5,498
    1枚
    翌日出荷
    欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載! 600角クラスのタイル切断が可能!
    用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等ダイヤ層厚(T)(mm)1.1穴径H(Φmm)20外径(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッター リトルレスキュー サンピース

    ダイヤモンドカッター リトルレスキュー

    サンピース
    7,998税込8,798
    1枚
    翌日出荷
    鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
    用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等ダイヤ層厚(T)(mm)2.2適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品主な適合機械電気ディスクグラインダ
  • ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用) サンピース

    ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)

    サンピース
    8,998税込9,898
    1枚
    翌日出荷
    ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
    用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20外径(Φmm)125適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピース

    ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ

    サンピース
    4,998税込5,498
    1枚
    翌日出荷
    ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
    用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ
  • ダイヤモンドカッター リムタイプ サンピース

    ダイヤモンドカッター リムタイプ

    サンピース
    5,798税込6,378
    1枚
    翌日出荷
    切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
    用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
  • ダイヤモンドカッター セグメントタイプ サンピース

    ダイヤモンドカッター セグメントタイプ

    サンピース
    4,998税込5,498
    1枚
    翌日出荷
    切れ味を重視したセグメントタイプ。
    用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン

    サンピース
    15,980税込17,578
    1枚
    翌日出荷
    高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
    用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
  • ダイヤモンドカット 新栄製砥

    ダイヤモンドカット

    新栄製砥
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
    切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
    用途薄板・薄肉パイプ用粒度#60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンドカット 新栄製砥

    ダイヤモンドカット

    新栄製砥
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
    用途丸棒・厚肉パイプ用粒度#46厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • タイルSK 三和研磨工業

    タイルSK

    三和研磨工業
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに。タイルの種類を選ばない切れ味。使い易さに重点をおいた設計。きれいな切断面。スムーズな切れを実現。基板の振れを抑える3重基板採用
    用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)刃厚(mm)1.2チップ高さ(mm)7000
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌日出荷
    用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • 切断砥石(超快速王) JAPPY

    切断砥石(超快速王)

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味
    用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます粒度46厚さ(mm)1.0砥材A(アルミナ)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度T使用工具100mmディスクグラインダー用外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50 ハスクバーナ

    ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50

    ハスクバーナ
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
  • 切断砥石 ニューレーザーX サンコー(サンコーミタチ)

    切断砥石 ニューレーザーX

    サンコー(サンコーミタチ)
    3,598税込3,958
    1枚(10箱)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です 耐久性を重視した製品です
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。トラスコ品番828-9347適合材ステンレス・鉄鋼用
  • タイル用カッター タイル美人 ヤマグチ

    タイル用カッター タイル美人

    ヤマグチ
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
    用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。適合材セラミックタイル、磁器質タイル
  • 薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター TRUSCO

    薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
    用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
  • イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸

    イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ

    鈴木製鋸
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
  • イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸

    イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ

    鈴木製鋸
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
  • イナズマックス 窯業用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 窯業用チップソー

    鈴木製鋸
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない
    用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材窯業
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー

    鈴木製鋸
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
  • イナズマックス 金属用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 金属用チップソー

    鈴木製鋸
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)

    鈴木製鋸
    9,798税込10,778
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス
  • 切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO ノートン(サンゴバン)

    オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO

    ノートン(サンゴバン)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • コードレス工具専用丸のこ刃 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス工具専用丸のこ刃

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
  • ダイヤモンドブレード(湿式) MEIHO(ワキタ)

    ダイヤモンドブレード(湿式)

    MEIHO(ワキタ)
    23,980税込26,378
    1枚
    翌々日出荷
    基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。 抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
    寸法X(mm)6.5寸法T(mm)3
  • タイルカッター 理研ダイヤモンド工業

    タイルカッター

    理研ダイヤモンド工業
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
    用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
  • タイル コンクリート兼用カッター 理研ダイヤモンド工業

    タイル コンクリート兼用カッター

    理研ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
    用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
  • 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパートアルミ

    BOSCH(ボッシュ)
    5,898税込6,488
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具でのアルミニウムの切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
  • 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパート木材

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
  • ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワ

    ダイヤモンドブレード(乾式)

    新ダイワ
    45,980税込50,578
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味と寿命を高度に両立しています。
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用 アイウッド

    鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用

    アイウッド
    3,798税込4,178
    1枚
    翌日出荷
    解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!
    用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
  • ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 万能

    龍宝丸
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
    用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。
    用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
    用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    10,980税込12,078
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
    用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • 一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄

    アックスブレーン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    充電グラインダーに最適!!
    粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F
切断