絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイル美人4インチΦ100X1 ヤマグチ

    タイル美人4インチΦ100X1

    ヤマグチ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
    用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断外径(Φmm)100穴径(mm)20厚さ(mm)1.0トラスコ品番148-6773材質SK85質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
  • タイル美人4インチ2Φ105X1.2 ヤマグチ

    タイル美人4インチ2Φ105X1.2

    ヤマグチ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
    用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断外径(Φmm)105穴径(mm)20厚さ(mm)1.2トラスコ品番148-6774材質SK85質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
  • カワラ美人4インチΦ105X1.2 ヤマグチ

    カワラ美人4インチΦ105X1.2

    ヤマグチ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    カワラ全般の切断が可能です。
    用途和瓦、洋瓦、セメント瓦等全般外径(Φmm)105穴径(mm)20厚さ(mm)1.2トラスコ品番148-6775材質SK4質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
  • ダイヤカッターV溝タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッターV溝タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 クラックへの切り込みがしやすいです。
    用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に外径(Φmm)90穴径(Φmm)20刃厚(mm)10トラスコ品番159-0143材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)284タイプV溝、乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15
  • ダイヤカッターU溝タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッターU溝タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。
    用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に外径(Φmm)90穴径(Φmm)20刃厚(mm)10トラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15
  • カッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,798税込10,778
    1枚
    翌々日出荷
    側面ダイヤを採用してます。 キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。 押出し成形セメント板にも使用できます。
    用途キッチンパネル・成形セメント板の切断刃厚(mm)0.9材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
  • 切断砥石 レヂトン

    切断砥石

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • マッハソー レヂトン

    マッハソー

    レヂトン
    5,298税込5,828
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
  • パワーエイト レヂトン

    パワーエイト

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
    用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • ダイヤモンドカッター レヂトン

    ダイヤモンドカッター

    レヂトン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ジャンボカット レヂトン

    ジャンボカット

    レヂトン
    31,980税込35,178
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    切れ味に鋭さをプラス
    用途パイプ、アングル、チャンネル、その他砥粒A
  • YRY180G丸ノコセット レヂトン

    YRY180G丸ノコセット

    レヂトン
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
    用途切断セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚適合材
  • バンドソーのこ刃 アサダ

    バンドソーのこ刃

    アサダ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃
    仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50
  • 金属用チップソー Power sonic

    金属用チップソー

    Power sonic
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    金属切断用の外径165mmチップソーです。
    用途チップソーの替刃として。外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃数(p)32刃厚(mm)2適合機種CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9最高使用回転速度(min-1)8000
  • 縦横挽きチップソー Power sonic

    縦横挽きチップソー

    Power sonic
    7,698税込8,468
    1枚
    翌々日出荷
    木材切断用の外径255mmチップソーです。
    用途チップソーの替刃として。外径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4刃数(p)80刃厚(mm)2.6適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9最高使用回転速度(min-1)5600
  • CS-305用切断砥石 Power sonic

    CS-305用切断砥石

    Power sonic
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CS-305用切断砥石です。
    用途CS-305用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4砥石寸法(mm)厚さ2.8適合機種CS-305回転速度(min-1[r.p.m])4488
  • プレミアム ダイヤブレード ハートフルジャパン

    プレミアム ダイヤブレード

    ハートフルジャパン
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    エンジン専用 リング付
    用途ダイヤブレード
  • 一撃カップ シングル ハートフルジャパン

    一撃カップ シングル

    ハートフルジャパン
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    乾式タイプ・面取り、研削加工の仕上げに最適
    用途建材平面研削用(4M)外径(Φmm)100
  • 一撃切断プレミアムリム ハートフルジャパン

    一撃切断プレミアムリム

    ハートフルジャパン
    939税込1,033
    1枚
    4日以内出荷
    乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
  • 一撃切断ダイヤプレミアムセグメント ハートフルジャパン

    一撃切断ダイヤプレミアムセグメント

    ハートフルジャパン
    939税込1,033
    1枚
    翌々日出荷
    乾式ドライタイプ・迅速切断スピード重視
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
  • チップソー ステンカット(ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チップソー ステンカット(ステンレス用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    外径(mm)100穴径(mm)20刃数36刃厚(mm)1.8トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス2
  • 鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用

    Y'sGOD
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!
    外径(Φmm)105内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15厚さ(mm)1.4最高回転速度(min-1)14500
  • 鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 大理石切断用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 大理石切断用

    Y'sGOD
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    電着ダイヤでキレイに切断!
    外径(Φmm)105内径(Φmm)20厚さ(mm)2最高回転速度(min-1)14500
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ

    関西工具製作所
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
    種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ

    関西工具製作所
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  Dタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ

    関西工具製作所
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
  • ホーロー用 チップソー マキタ

    ホーロー用 チップソー

    マキタ
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
  • メラミン用 チップソー マキタ

    メラミン用 チップソー

    マキタ
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
  • ディスクカッターセット ホーザン

    ディスクカッターセット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    仕様RoHS(7物質)/〇セット内容K-210-2/K-210-3/K-210-4
  • 塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業

    塩ビ内径カッター落下防止付セット

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
    用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 金属用 レヂトン

    切断砥石 金属用

    レヂトン
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途アングル・丸棒の切断に。粒度46外径(mm)125厚さ(mm)2.2穴径(mm)22砥材A補強ネット1枚補強硬度S適合材一般鋼材最高使用周速度(m/s)72
  • ダイヤディスクシャープナー trad

    ダイヤディスクシャープナー

    trad
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用
    外形(mm)100穴径(mm)20(15)許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20
  • 切断砥石ハードカット(BP入)(金属用) H&H

    切断砥石ハードカット(BP入)(金属用)

    H&H
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    切断・研削・研磨作業に
    用途金属用粒度A46
  • 切断砥石ハードカット(パック)(金属用) H&H

    切断砥石ハードカット(パック)(金属用)

    H&H
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    切断・研削・研磨作業に
    用途金属用粒度A46寸法(mm)100×2.0×15適合材金属
  • 切断砥石(一般鋼・ステン用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石(一般鋼・ステン用)

    Lifework(ライフワーク)
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
    粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
  • 極薄型切断砥石 石屋さん Lifework(ライフワーク)

    極薄型切断砥石 石屋さん

    Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り
    粒度46穴径(mm)15砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
  • 極薄型切断砥石 軽天 Lifework(ライフワーク)

    極薄型切断砥石 軽天

    Lifework(ライフワーク)
    299税込329
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
  • 切断砥石 ジュニアランナー(石材用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ジュニアランナー(石材用)

    Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
    粒度46穴径(mm)15砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
  • 切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)

    Lifework(ライフワーク)
    239税込263
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
    粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
  • 切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
    粒度46穴径(mm)15砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断