絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途磁器・陶器タイルの切断。適合材磁器・陶器タイル内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1刃先形状ウェーブリム切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途洋瓦・和瓦の切断。適合材洋瓦・和瓦内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍180

    TENRYU(天龍製鋸)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
  • ダイヤモンドカッタ金龍155 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍155

    TENRYU(天龍製鋸)
    9,498税込10,448
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
  • ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍155

    TENRYU(天龍製鋸)
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)155内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
  • ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ赤龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ赤龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。適合材一般コンクリート外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8切断距離(m)200ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッター SK11

    ダイヤモンドカッター

    SK11
    6,798税込7,478
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
    用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
  • ダイヤモンドカッター SK11

    ダイヤモンドカッター

    SK11
    6,798税込7,478
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
    用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
  • 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11

    黒タフ 充電用鉄切チップソー

    SK11
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
    用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
  • 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11

    黒タフ 充電用鉄切チップソー

    SK11
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。 レーザースリット入で低騒音・低振動です。 薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
    用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
  • 片刃フリーカッター替刃 SK11

    片刃フリーカッター替刃

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    SK11片刃フリーカッター用の替刃です。 片刃フリーカッターSFC-130ST専用の替刃です。
    用途片刃フリーカッター金属用替刃。
  • 替刃 (フルスター225用丸鋸刃) ミスターマイスター

    替刃 (フルスター225用丸鋸刃)

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
    材質ハイス山数220適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用 アイウッド

    ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用

    アイウッド
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
    用途アスファルト、コンクリート適合材アスファルト、コンクリート外径(mm)305穴径(mm)27厚さ(mm)3トラスコ品番827-5329
  • スーパーマテリアルダイヤ アイウッド

    スーパーマテリアルダイヤ

    アイウッド
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。
    用途コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。適合材コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等厚さ(mm)2.2ダイヤ層厚さ(mm)5
  • PREMIUM パーチクルボード用チップソー アイウッド

    PREMIUM パーチクルボード用チップソー

    アイウッド
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷
    新建材ボード用チップソー。
    用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
  • ナニワ研磨 溝切り達人Vカット NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ナニワ研磨 溝切り達人Vカット

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    耐熱性・耐摩耗性が高い高品質ダイヤ砥粒を使用し、形状も新たにすることで従来品より大幅に切れ味がアップしました。 切れ味がアップしたことにより作業効率も上がります。 チップが12分割されており、より滑らかな切断を可能にしました。 直進性や食いつきの良い切断ができることにより、より正確で素早い作業が可能になります。 作業性をあげることはコストパフォーマンスアップにもつながります。 セグメントタイプは切断時に出る粉塵を効率よく排出してくれます。 また、別売の防護防塵アタッチメント「スパークバスター」と集塵機を使用することにより、粉塵が出ない作業環境を作りだすことができます。
    用途クラック補修の目地切り作業専用穴径(Φmm)20外径×厚さ×穴径(mm)100×10×20チップ数12
  • オールダイヤチップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ

    オールダイヤチップソー「銀匠」

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    スリット加工入り
  • 金属用チップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ

    金属用チップソー「銀匠」

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    用途スチールカッター用
  • 内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業

    内径カッターディスクグラインダーセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
  • BDCCS18用チップソー BLACK&DECKER

    BDCCS18用チップソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    18V のコードレス丸ノコ用チップソー
    用途木工用適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
    用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • 輝龍造作用(木工チップソー) SK11

    輝龍造作用(木工チップソー)

    SK11
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
    用途一般木材、化粧合板等の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4材質(本体)SK-5適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
  • 輝龍(木工チップソー) SK11

    輝龍(木工チップソー)

    SK11
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
    用途一般木材の切断作業。材質(本体)SK-5山数52適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    翌々日出荷
    耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。適合材ステンレスタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
  • 黒タフ スパイラルダクト用 SK11

    黒タフ スパイラルダクト用

    SK11
    7,598税込8,358
    1枚
    翌々日出荷
    薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。 亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。
    用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。適合機種防塵カッター110mm材質(チップ)特殊配合サーメット最高回転速度(min-1)13000
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
    用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。外径(Φmm)105内径(Φmm)20刃厚(mm)1.7ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • U溝カッター SK11

    U溝カッター

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。
    用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
  • V溝カッター SK11

    V溝カッター

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。
    用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
  • 塩ビ管内径カッター用カラー トップ工業

    塩ビ管内径カッター用カラー

    トップ工業
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
  • ネジ付ドライカッター タイル用 ナニワ

    ネジ付ドライカッター タイル用

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに適合材タイル外径(Φmm)50穴径(mm)M10刃厚(mm)2.0仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10
  • タイルの鉄人 ナニワ

    タイルの鉄人

    ナニワ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様完成品材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
  • 内径カッター13点セット トップ工業

    内径カッター13点セット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット(13個)
    当日出荷
    トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
  • 合板用チップソー チップソージャパン

    合板用チップソー

    チップソージャパン
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
  • 充電式丸のこ用チップソー EARTH MAN

    充電式丸のこ用チップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    用途木材・合板の切断に。
  • ダブルブレードソー用ワックス EARTH MAN

    ダブルブレードソー用ワックス

    EARTH MAN
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    翌日出荷
    通常やわらかい金属を切断すると、金属がチップの先端に溶着し切断能力が低下しますが、ワックスを使用することでチップに金属が溶着することを防ぎます。
    用途アルミ・銅を切断するときの、切断能力低下防止に。
  • ダブルブレードソー125mm用替刃セット EARTH MAN

    ダブルブレードソー125mm用替刃セット

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
    用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に外径(Φmm)125刃数(p)32刃厚(mm)1.6セット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚
切断