絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

ブラック静音チップソー
iHelp¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。用途一般木材の切断に
神業ダイヤチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥4,598~税込¥5,058~1枚4日以内出荷高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
神業チップソー新建材ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)刃形BC適合材アルミ
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー
モトユキ¥7,298~税込¥8,028~1枚ほか翌日出荷●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視
モトユキ¥2,598~税込¥2,858~1枚3日以内出荷●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視
モトユキ¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷から8日以内出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥259税込¥2851枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
NSX切断砥石 神業 0.8mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1枚ほか4日以内出荷ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ
モトユキ¥2,798~税込¥3,078~1枚翌日出荷すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
355mmx 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
エスコ¥21,400税込¥23,5401枚翌日出荷用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼直径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4山数80最大回転数(min-1[r.p.m])1500
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥13,600税込¥14,9601枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5最大回転数(min-1[r.p.m])4300
305x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥11,100税込¥12,2101枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5最大回転数(min-1[r.p.m])5000
150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥3,700税込¥4,0701枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])10100
125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥2,960税込¥3,2561枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0最大回転数(min-1[r.p.m])12200
105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥2,460税込¥2,7061枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0最大回転数(min-1[r.p.m])14500
125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥3,560税込¥3,9161枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0最大回転数(min-1[r.p.m])12200
105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥2,960税込¥3,2561枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:105、刃厚:2.2、穴径:20.0最大回転数(min-1[r.p.m])14500
150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])10100
100x15mm ダイヤモンドホイール
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:100、穴径:15.0最大回転数(min-1[r.p.m])14500
105x2.4x20mm ダイヤモンドカッター(静音)
エスコ¥4,080税込¥4,4881枚翌日出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105最大回転数(min-1[r.p.m])15300刃厚(mm)2.4
105x1.9x20mm ダイヤモンドカッター(静音)
エスコ¥4,080税込¥4,4881枚翌日出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105最大回転数(min-1[r.p.m])15300刃厚(mm)1.9
V溝カッター クラックV
SPJR¥6,998税込¥7,6981枚翌日出荷コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。形状切削:UV溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ
サンピース¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.3適合材木工
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
サンピース¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
サンピース¥4,898~税込¥5,388~1枚翌日出荷切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス




































![[EA824TA-1、-10用] 38mm 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629426-210506-02.jpg)