絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • 神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソーキッチンパネル用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
    用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
  • 切断砥石 A100N 平和テクニカ

    切断砥石 A100N

    平和テクニカ
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトン

    ハイブリッド(可変密度型切断砥石)

    レヂトン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
  • メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業

    メリットライト《湿式、一般工事用》

    旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
    用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
  • 専用チップソー EVOLUTION

    専用チップソー

    EVOLUTION(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    用途鉄材、木材、アルミ用
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,798税込6,378
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
    用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
  • 切断砥石 GC150N 平和テクニカ

    切断砥石 GC150N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
  • 木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    木工用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター フランジ付カッター アイウッド

    ダイヤモンドカッター フランジ付カッター

    アイウッド(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃厚(mm)2.2仕様乾式適合切断材コンクリート・石材
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • メタルマックス LENOX(レノックス)

    メタルマックス

    LENOX(レノックス)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
  • シルバーⅡ《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業

    シルバーⅡ《乾式、エンジン用》

    旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
    用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302
  • タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー高耐久FS造作

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
    用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
  • 電着ダイヤモンドカッター RELIEF

    電着ダイヤモンドカッター

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
    用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
  • アルファカット ニューレジストン

    アルファカット

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
    用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    86税込95
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業

    ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
    用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 GC320R 平和テクニカ

    切断砥石 GC320R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
  • 440mm/330mm耐火レンガ鋸(替刃式) エスコ

    440mm/330mm耐火レンガ鋸(替刃式)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    仕様替刃式刃長300mm全長(mm)440材質(刃)刃物鋼
  • 切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 鉄工 SK11

    切断砥石 鉄工

    SK11(1件のレビュー)
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 金属用

    レヂトン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
    用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
  • 超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE

    超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用

    PROZONE(5件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • 塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用 マキタ

    塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイールになります。外径76mmMC300D用です。
    外径(mm)76
  • 厚物鉄工用150 マキタ

    厚物鉄工用150

    マキタ
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20適合材
  • トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ2.2

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ! セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命 研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
    用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ粒度SG46TBF厚さ(mm)1砥材セラミック砥粒外径(Φmm)105適合材ステンレス取付穴径(Φmm)15
  • 塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカッター 美楽

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
    用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
切断