絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)
Y'sGOD(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
切断砥石鉄工用A36P
レヂトン¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
ナストンゴールド TC-1
平和テクニカ¥2,398~税込¥2,638~1箱(1枚)当日出荷から11日以内出荷超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
鉄人の刃 板金職人
アイウッド(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
スライド丸鋸用工匠チップソー
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム
日本レヂボン(30件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10枚)当日出荷二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
標準切断砥石 つるぎ100
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷粒度46主要切断材料一般鋼直径(Φmm)100外径(Φmm)100外径D(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材アルミナトラスコ品番123-1987種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入
サンフレックス(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(3枚)当日出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
X-tra 1ミリアトム
ローデウス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)ほか当日出荷切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
切断砥石サムライ(1mm厚)
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)ほか当日出荷極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
拳王マルチ 多種材切断砥石
Y'sGOD(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷多種材用(マルチ)の切断砥石。用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm
アックスブレーン(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断砥石(グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(3枚)当日出荷用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー どんなもんじゃい
Y'sGOD(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
金の卵 X-LOCK125
レヂトン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
プレミアムタフコーティングチップソー
マキタ¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
ZOIDチップソー 木工用
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
両面対称ダイヤモンドディスク チタン
龍宝丸(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT外径(Φmm)100基板厚(mm)0.8穴径(Φmm)20リング穴径(Φmm)15仕様乾式粒度#200質量(g)70適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)
アイウッド(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。適合材鉄・ステンレス
アルミ用チップソー190
マキタ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断用途アルミサッシ用適合機種チップソー切断機:LC0700F切断可能肉厚(mm)1~2
小径丸鋸 3種セット
PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 51782
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)当日出荷入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/min)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
MULTIチップソースライド
SK11(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
切断砥石PRO アルミ用
SK11(4件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
スーパーマムシ105
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10枚)当日出荷ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
DCチップソーシリーズ
マキタ¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)。エンジン式刈払機にも対応。刃数32品番A-78689タイプDC軽快、鋭い切れ味外径(mm)230グリーン購入法適合
切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷コスパ抜群!エントリーモデル。鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応。両面補強。厚さ1.0mm用途鉄・ステンレスなどの切断種別両面補強粒度54厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒WA結合剤BF適合材鉄・ステンレスなど結合度R最高使用周速度(m/s)80