絞り込み
ねじの呼び
- 1.4mm(1)
- 1.7mm(1)
- 2mm(4)
- 2.2mm(1)
- 2.3mm(11)
- 2.5mm(2)
- 2.6mm(4)
- 3mm(13)
- 3.5mm(2)
- 5mm(2)
- M2(29)
- M2.3(2)
- M2.5(10)
- M2.6(24)
- M3(103)
- M3.5(28)
- M4(63)
- M4.2(4)
- M4.5(2)
- M5(9)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6
- 8(328)
- 10(555)
- 12(337)
- 13(795)
- 14(206)
- 16(1,153)
- 19(971)
- 20(326)
- 25(1,232)
- 30(681)
- 35(832)
- 40(566)
- 45(660)
- 50(627)
- 60(303)
- 65(205)
- 70(271)
- 75(188)
- 90(192)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(159)

丸皿(18)

皿(43)
材質
- ステンレスすべて(65)
- SUS304(52)
- チタン(2)
- 鉄(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

プラスマイナス(2)

十字穴(115)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(62)
- その他(5)
- つや消し黒(1)
- カラー(2)
- クロメート(6)
- クローム(4)
- ジオメット(3)
- スズコバルト(3)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(8)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(15)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(25)
- 0.6(3)
- 0.63(40山)(20)
- 0.7(36山)(22)
- 0.79(32山)(12)
- 0.8(8)
- 0.9(28山)(20)
- 1.05(24山)(95)
- 1.06(1)
- 1.27(20山)(39)
- 1.41(18山)(26)
- 1.58(16山)(18)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.1(42)
- No.2(195)
- T6(3)
- T8(2)
- T10(10)
No.1・No.2・T6・T8・T10
ブランド
- 大阪魂(257)
- 九飛勢螺(4)
- 天野製作所(2)
大阪魂・九飛勢螺・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(80本)4日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(116個)翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(800個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)13適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6表面処理3価ホワイト寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(150本)4日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
クロメート Pタイトナベ(ニットウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(233個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号1表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼び2.6ねじ外径D(mm)2.63ねじ外径C(mm)2.72
3カ-W アルミタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(116個)翌々日出荷ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(203個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
ピアスイレブンウエハー(SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥7,698税込¥8,4681箱(800個)翌々日出荷適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=5
大阪魂¥54,227税込¥59,6501セット(5000個)9日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号1寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2寸法dc(mm)5